Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Werkbank in Natur/ Schwarz - (B)56,5 x (H)75,5 x (T)62 cm 10039228_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039228_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039228_0
EAN/GTIN:
     4052025392284
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank
Der universelle Werktisch eignet sich ideal zum Einspannen und Bearbeiten verschiedener Werkstücke. Dazu lässt sich die Arbeitsfläche mithilfe der Kurbeln einfach verstellen. Für größere oder unförmige Werkstücke kommen die flexibel einsatzbaren Spannbacken zum Einsatz. Dank der Halterungen hast Du das passende Werkzeug schnell zur Hand und auch wieder abgelegt. Flach zusammengeklappt kann der Spanntisch platzsparend verstaut und transportiert werden.

Klappbare Werkbank im Detail
- Maße aufgebaut H x B x T: ca. 75,5 x 56,5 x 62 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 92 x 56,5 x 16 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 4,2 kg

- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Natur, Schwarz

Multifunktionale Werkzeugbank
- Arbeitsfläche B x T: ca. 56,5 x 20 cm
- Öffnungsweite: max. 10 cm
- Max. Spannweite B x T: ca. 49 x 18 cm

Faltbarer Arbeitstisch für die Werkstatt
- Universeller Klemmtisch mit verstellbarer Arbeitsplatte
- Flexibel einsteckbare Spannbacken für verschiedene Arbeiten
- Mit Winkelmesser und Längenmaß für präzises Arbeiten
- Griffbereites Verstauen von Werkzeugen in den Halterungen
- Bei Nichtgebrauch oder zum Transport flach zusammenklappen
- Stabile Stahlkonstruktion mit gummierten Füßen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Klemmbank
- 4x Spannbacken
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
4.22 kg
Höhe:
75.5 cm
Länge:
62 cm
Breite:
56.5 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsbank, arbeitstisch, arbeits tisch, hobbywerkbank, holzwerkbank, klappwerkbank, klapp werkbank, klemmbank, klemmtisch, montagetisch, montagewerkbank, packtisch, sägetisch, säge tisch, schreiner werkbank, spanntisch, stahlwerkbank, tischler werkbank, universal werkbank, werk spanntisch, werkbank, werkbänke, werkbank tisch, werkstatt arbeitstisch, werkstattbank, werkstattmöbel, werkstatttisch, werktisch, werkzeugbank, workbench, work bench, workbenches, work table, wekbank, werbank, werkban, faltbar, flexibel, folding, für heimwerker, für werkstatt, klappbar, klein, mit schraubstock, mit spannbacken, mobil, tragbar, werkstatt, werkstatteinrichtung, werkbank klappbar, werkbank werkstatt, arbeitstisch klappbar, werktisch werkbank-arbeitstisch, faltbarer arbeitstisch, werkbank mit schraubstock, spanntisch werkbank klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.