Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Fußmatte in Schwarz - (B)75 x (T)45 cm 10039383_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039383_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039383_0
EAN/GTIN:
     4052025393830
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die Fußmatte aus robustem Gummi ist ein praktischer Helfer, um lästigen Straßendreck von Deiner Wohnung fernzuhalten. Ebenso sticht der Fußabtreter dank seines dekorativen Blumenmusters in Schwarz optisch hervor und verschönert sowohl Deine Terrasse und Deinen Garten als auch die Innenräume Deiner Wohnung. Der Türvorleger trotzt jedem Wetter und haftet auch bei Schnee und Regen fest am Boden. Den Abtreter reinigst Du mit wenigen Handgriffen mit Wasser.

Fußmatte Gummi im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1 x 75 x 45 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Gummi
- Farbe: Schwarz

Wetterfeste Gummifußmatte
- Großer Schuhabstreifer für innen und außen
- Aus wetterfestem und rutschfestem Gummi
- Optisches Highlight dank Blumenmotiv
- Einfach mit Wasser zu reinigen
- Praktisch und dekorativ zugleich

Lieferumfang
- 1x Schmutzfangläufer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.97 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
45 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, abtreter, außenfußabtreter, außenfußmatte, door-mat, eingangsmatte, floor-mat, fussabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, garten-fussmatte, gummifussmatte, gummi-fussmatte, gummifussmatten, gummimatten, gummiwabenmatte, hausmatte, haustürfußmatten, outdoor-fußmatte, outdoorschmutzfangmatte, profi-fußmatte, sauberlaufmatte, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatten, schmutzmatte, schmutz-matte, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, türmatte, türvorleger, 45x75, außen, aussenbereich, blume, blumen, blumenmuster, camping, draußen, eingang, groß, gummi, halbrund, innen, mit-blumen, mit-blumenmotiv, outdoor, rutschfest, schwarz, terrasse, treppe, treppenhaus, wetterfest, abstreicher-fußmatte-außen, abtreter-außen, abtreter-fußmatte-außen, außen-fußabstreifer, außenbereich-fußmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.