Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Fußmatte in Schwarz - 75 x 45 cm 10039387_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039387_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039387_0
EAN/GTIN:
     4052025393878
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Diese ovale Fußmatte mit floralen Ornamenten zaubert Dir noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Dank der Fertigung aus schwarzem Gummi ist die Schuhmatte widerstandsfähig und rutschfest. Das langlebige Material ist zudem durch wetterfeste Eigenschaften gekennzeichnet, wodurch Du Deinen Türvorleger problemlos Schnee und Regen aussetzen kannst. Setze Deinen Eingangsbereich, Deine Terrasse oder den Garten mit dieser dekorativen Willkommensmatte gekonnt in Szene.

Eingangsmatte im Detail
- Gesamtmaße: ca. 1 x 75 x 45 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Gummi
- Farbe: Schwarz

Ovaler Türvorleger mit Ornamenten
- Wetterfester Schuhabtreter für Innen- und Außenbereich
- Rutschhemmendes Material für sicheren Halt
- Ideal für Garten, Terrasse und Treppenhaus
- Türmatte zum Reinigen abwischen oder ausklopfen
- Dekorativ mit floralem Muster und Ornamenten

Lieferumfang
- 1x Gummi Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.88 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
45 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, türmatten gummi, fußbodenmatte, abstreicher, abtreter, außen-fußmatte, außen-matte, balkon-abtreter, balkon-matte, balkon-vorleger, door-mat, eingangs-matte, eingangs-vorleger, fuß-abstreicher, fuß-abstreifer, fuß-abtreter, fuß-matte, gummi-fußmatte, gummi-matte, haustür-matte, haustür-vorleger, outdoor-fußmatte, outdoor-gummimatte, rubber-door-mat, sauberlauf-abtreter, sauberlauf-matte, schmutz-abtreter, schmutz-matte, schmutzfang, schmutzfang-matte, schmutzfänger, schuh-abstreicher, schuh-abtreter, schuh-matte, tür-abstreifer, tür-matte, tür-vorleger, welcome-mat, willkommens-matte, außen, eingangsbereich, flur, für-außenbereich, garten, grob, gummi, haustür, innen, länglich, ornamente, outdoor, oval, rutschfest, schwarz, terrasse, treppenhaus, wetterfest, zu-hause, gummimatte-außen, fußmatte-außen, fußmattte-outdoor, fußmatten-haustür, fußmatte-außen-gummi, fußmatte-wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.