Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Fußmatte in Natur/ Schwarz - 40 x 60 cm 10039436_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039436_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039436_0
EAN/GTIN:
     4052025394363
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Diese dekorative Fußmatte mit "Looking good today" Aufdruck zaubert Deinen Gästen noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Durch die Fertigung aus natürlichen Kokosfasern ist die Schuhmatte zudem robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus, wodurch Du Deinen Türvorleger individuell in Haus und Garten einsetzen kannst. Die Unterseite besteht aus rutschhemmendem PVC, sodass der Schuhabtreter Dir bei Gebrauch sicheren Halt bietet.

Fußmatte im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Materialien: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Origineller Türvorleger mit Aufdruck
- Schmutzfangteppich für Haus und Garten
- Rutschhemmend beschichtete Unterseite
- Wetterfest durch natürliche Kokosfaser
- Vielseitig in Flur, Terrasse oder Treppenhaus
- Einfache Reinigung durch Abklopfen

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Schwarz
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, abstreicher, abtreter, außen-matte, balkon-abtreter, balkon-matte, balkon-vorleger, door-mat, eingangs-matte, eingangs-teppich, eingangs-vorleger, fuß-abstreicher, fuß-abstreifer, fuß-abtreter, fuß-matte, haustür-matte, haustür-teppich, haustür-vorleger, kokos-fußmatte, outdoor-fußmatte, sauberlauf-matte, sauberlauf-teppich, schmutz-abtreter, schmutz-matte, schmutzfang, schmutzfang-matte, schmutzfang-teppich, schmutzfänger, schuh-abtreter, schuh-matte, schuhabstreicher, tür-abstreifer, tür-matte, tür-teppich, tür-vorleger, welcome-mat, willkommens-matte, außen, eingangsbereich, für-außenbereich, für-innenbereich, haustür, innen, kokos, lustig, mit-spruch, mit-text, outdoor, rutschfest, sprüche, terrasse, treppenhaus, wetterfest, zu-hause, fußmatte-außen, fußmatte-innen, fussmatten-haustür, fußmatte-spruch, fußmatte-eingang, fußmatte-wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.