Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
6-tlg. Schraubendreher Set 10039451_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039451_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039451_0
EAN/GTIN:
     4052025394516
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Das 6er Schraubendreher-Set ist genau das Richtige für alle Heimwerker. Je drei Schlitz- und Kreuzschraubenzieher in verschiedenen Größen sorgen dafür, dass beim Aufbauen von Schränken, dem Montieren von Regalen und anderen handwerklichen Arbeiten stets das passende Zubehör zur Hand ist. Die extra harte Stahllegierung schützt die Schraubendreher vor Abnutzungserscheinungen. Darüber hinaus punkten die Schraubenzieher mit Magnetköpfen und ergonomischen sowie rutschfesten Griffen.

Schraubendreher Set im Detail
- Je 3 Größen pro Typ: ca. 75 x 5 mm / 100 x 6 mm / 150 x 8 mm
- Griffe H x D: ca. 9,5 x 2,5 cm / 9,5 x 2,5 cm / 11 x 3 cm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl, TPR
- Gesamtgewicht Set: ca. 0,5 kg
- Farbe: Schwarz-Gelb

Magnetisches Schraubenzieher Set für Handwerker
- Umfassendes Set mit Schlitz- (SL) und Kreuzschlitzschraubendrehern (PH)
- Satz mit 3 verschiedenen Größen pro Typ für verschiedene Arbeiten
- Gefertigt aus einer hochwertigen, extra harten Stahllegierung
- Magnetköpfe erleichtern das Schraubendrehen
- Rutschfeste Griffe sorgen für optimale Handlichkeit

Lieferumfang
- 3x Schlitzschraubendreher
- 3x Kreuzschlitzschraubendreher
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gelb | Silber
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: kreuz-schraubendreher, kreuzschlitz-schraubenzieher, kreuzschlitzschraubendreher, kreuzschlitz-schraubendreher, kreuzschlitzschraubendreher-set, kreuzschraubendreher, kreuzschraubenzieher, magnet-schraubenzieher, schlitzschraubendreher, schlitzschraubendreher-set, schlitzschraubenzieher, schrauben-dreher, schraubendreher, schraubendreher-satz, schraubendreher-set, schraubendrehersatz, schraubenzieher, schraubenzieher-satz, schraubenzieher-set, schraubenzieherset, screw-driver, screwdriver, screwdriver-set, klein, kreuz, kreuz-und-schlitz, kreuzschlitz, lang, magnetisch, profi, schlitz, set, schraubendreher schlitz, magnetische schraubendreher set, schraubenzieher schlitz, schraubendreher set magnetisch, schraubendreher kreuzschlitz, schraubendreher kreuz und schlitz, schraubendreher set profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.