Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Grillzange in Silber/ Schwarz - 38 cm 10039733_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039733_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039733_0
EAN/GTIN:
     4052025397333
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Diese praktische Kochzange ist ein echtes Must-have für Grillprofis. Die Bratenzange aus hitzebeständigem Edelstahl eignet sich bestens zum Auflegen, Wenden und Aufnehmen von Bratwürsten und Steaks. Die gebogenen, gewellten Greifflächen garantieren dabei einen sicheren Halt des Grillguts. Die Länge der Steakzange sorgt für einen ausreichenden Abstand zum heißen Grillrost, während der isolierende Holzgriff Dich vor Verbrennungen an den Händen schützt.

Hinweis: Reinige die Servierzange zur Schonung des Holzgriffes per Hand.

Grillzange im Detail
- Maße zugeklappt H x B x T: ca. 42,5 x 4,5 x 3,5 cm
- Zangenlänge ohne Öse: ca. 38 cm
- Max. Spannweite: ca. 23 cm
- Durchmesser Öse: ca. 0,9 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Edelstahl, Holz
- Farbe: Silber, Schwarz

Praktische Wurstzange aus Edelstahl
- Zum bequemen Wenden von Steaks, Würstchen und anderem Grillgut
- Auch zum Servieren und Portionieren von Salat, Pasta und mehr
- Lange Bratzange für idealen Sicherheitsabstand zum Grillrost
- Hitzeisolierender Holzgriff zum Schutz vor Verbrennungen
- Geriffelte, konkav geformte Greifflächen für sicheren Halt
- Mit Feststellvorrichtung und Öse zur platzsparenden Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Würstchenzange
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
42.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, grillzange edelstahl, grillzange, barbecue tongs, barbeque zange, bbq tongs, bbq zange, brat zange, bratenzange, bratwurstzange, bratzange, brötchenzange, brotzange, cooking tongs, edelstahl zange, fleisch zange, fleischwender, fleischzange, grill tongs, grill zange, grill zangen, grillbesteck, grillzangen, kitchen tongs, koch zange, kochzange, küchen zange, küchenzange, küchenzangen, mehrzweckzange, pfannenzange, salatzange, servierzange, steakwender, steakzange, tongs, wendezange, würstchenzange, wurstzange, 38 cm, 40 cm, aus edelstahl, braten, camping, edelstahl, essen, für gasgrill, groß, hitzebeständig, hochwertig, holzgriff, kochen, küche, lang, metall, mit holzgriff, profi, würstchen, zange küche, edelstahl grillzange, zange kochen, zange braten, kochen zange, zange pfanne, grillzange lang, grillzange für gasgrill, grillzange holzgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.