Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Badematte in Altrosa - 60 x 40 cm 10039842_113
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039842_113
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039842_113
EAN/GTIN:
     4052025985462
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Mit diesem Badvorleger schaffst Du eine tolle Wohlfühlatmosphäre in Deinem Badezimmer. Platziere den rutschfesten Badeteppich vor Dusche, Badewanne oder Waschbecken und sorge für ein kuscheliges und warmes Gefühl unter Deinen Füßen. Die Fertigung aus weicher Baumwolle garantiert ein besonders angenehmes Laufgefühl durch den hohen Flor. Bei Bedarf lässt sich der pflegeleichte Badezimmerteppich einfach in der Waschmaschine reinigen.

Badematte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 40 x 60 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Material: Baumwolle
- In verschiedenen Farben

Flauschiger Duschvorleger aus Baumwolle
- Kuscheliger Badevorleger für Dusche, Wanne oder Waschbecken
- Aus weicher Baumwolle mit schlichtem Muster 
- Sorgt für behagliche Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer
- Rutschfeste Unterseite für Badezimmerfliesen
- Badezimmervorleger waschbar bei 30 °C - Nicht trocknergeeignet
- Badmatte auf Böden mit Fußbodenheizung verwendbar

Lieferumfang
- 1x Badteppich in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage pink, badematte, badeteppich, badevorleger, badewannenteppich, badewannen vorleger, badezimmer läufer, badezimmermatte, badezimmerteppich, badezimmervorleger, bad-läufer, badmatte, badteppich, badvorleger, bath-mat, bathroom-carpet, bathroom-mat, bathroom-rug, bath-rug, duschteppich, duschvorleger, fußhandtuch, 40x60, bad, badezimmer, baumwolle, beige, blau, braun, dunkelgrau, grau, klein, luxus, orange, rechteckig, rosa, rutschfest, taupe, türkis, waschbar, weich, teppich-badezimmer, fußmatte-badezimmer, bad-fußmatte, matte-badezimmer, badezimmer-fußmatte, teppich-bad, fußmatte-bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.