Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
4 x Haltegriff mit Saugnapf in Weiß/ Schwarz 10039930_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039930_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039930_0
EAN/GTIN:
     4052025399306
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Die zuverlässigen Saugheber im 4er Set schenken Senioren und Menschen mit Behinderung mehr Selbstständigkeit bei der täglichen Hygiene im Bad, ob in der Badewanne, Dusche oder auf der Toilette. Auch Kinder unterstützen die schnell installierten Haltegriffe in ihrer Autonomie. Der Badhaltegriff mit 2 Saugnäpfen haftet ohne Bohren an glatten Oberflächen. Drücke den Sauggriff einfach auf Deine Badfliese und schließe die Schnellverschlüsse. Schon sind die Handgriffe installiert.

Hinweis: Achte darauf, die Sauggriffe nicht mit dem gesamten Körpergewicht zu belasten, da diese lediglich als Ausgleichsstütze geeignet sind.

Haltegriffe mit Saugnapf im Detail

- Maße H x B x T: je ca. 30 x 10 x 8,5 cm
- Saugnapf Durchmesser: je ca. 10 cm
- Gewicht: je ca. 250 g
- Max. Tragkraft: je ca. 70 kg
- Material: Kunststoff, Gummi
- Farbe: Weiß, Schwarz

Zuverlässige Wannengriffe mit Saugnapf
- 4 Sauggriffe als Haltestangen für Dusche oder Badewanne
- Ausgleichsstützen für Senioren oder Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Auch als unterstützende Austiegshilfen für kleine Kinder
- Geeignet für glatte Oberflächen wie Glas und Fliesen
- Saugknöpfe erzeugen Vakuum für belastbaren Halt bis 70 kg
- Schnellverschlüsse andrücken oder aufklappen zum flexiblen Befestigen und Lösen

Lieferumfang

- 4x Seniorenhaltegriff
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, badewannengriff schwarz, aufstehhilfe, bad haltestange, badewannengriffe, badewannenhaltegriff, badewannenhalterung, badhaltegriff, badsauggriff, doppelsaugheber, dusch haltegriff, duschgriff, duschhaltegriff, einstiegshilfe, glassauger, griff-einstiegshilfe, griffstange, gummisauger, haltegriff, haltestange, handgriff, handlauf, sauger, sauggriffe, saughaltegriff, saughalterung, saugheber, saugknöpfe, saugnapf, saugnapf heber, saugnapfgriff, saugnapfhalter, saugnapfheber, saugnapftürgriff, schweizer stützgriff, senioren haltegriff, sicherheitsgriff, stützgriff, suction cup, vakuum saugheber, vakuumgriff, vakuumheber, vakuumsaugnapf, wandgriff, wandhaltegriff, wannengriff, wc haltegriff, bad, badewanne, behinderte, behindertengerecht, bett, dusche, griff, groß, halterung, hilfsmittel, klein, mobil, ohne bohren, senioren, stange, stark, toilette, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.