Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter in Silber 10039970_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Handtuchhalter in Silber 10039970_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039970_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039970_0
EAN/GTIN:
     4052025399702
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Dieses Handtuchregal ist das ideale Badzubehör für Haushalte, die Stauraum schaffen und Platz sparen wollen. Die selbstklebende Badetuchstange wird ohne Bohren an der Wand befestigt. Entscheide selbst, ob Du sie vertikal oder horizontal anbringen willst. Somit bietet der Duschtuchhalter die Möglichkeit, Bade- oder Geschirrtücher aufzuhängen oder gerollte Gästehandtücher ordentlich aufzubewahren. Zudem überzeugt die Handtuchstange mit ihrer hochwertigen Fertigung aus gebürstetem Edelstahl.

Hinweis: Für optimalen Halt Oberfläche vor dem Anbringen des Halters reinigen. Nach dem Abziehen der Schutzfolie fest an die Wand drücken und ungefähr 24 Stunden bis zur ersten Verwendung warten.

Handtuchhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 4 x 36 x 6 cm
- Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: 430 Edelstahl
- Farbe: Silber

Selbstklebende Handtuchstange fürs Bad
- Kann horizontal oder vertikal angebracht werden
- Selbstklebender Halter für einfache Montage ohne Bohren
- Vielseitiger Einsatz als Handtuch- oder Geschirrtuchhalter
- Stilvolles, zeitloses Design für Bad, Küche und Gäste-WC
- Aus hochwertigem Edelstahl - Robustes und rostfreies Material

Lieferumfang
- 1x Badetuchhalter
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
6 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, badetuchhalter, bad-handtuch-halterung, bad-handtuch-stange, bad-handtuchhalter, bade-handtuch-halter, bade-handtuch-halterung, bade-handtuch-stange, badetuch-halterung, badetuch-stange, duschhandtuch-halter, duschhandtuch-halterung, duschhandtuch-stange, duschtuch-halter, duschtuch-halterung, duschtuch-stange, edelstahl-handtuch-halter, gästehandtuch-halterung, gästehandtuch-stange, gästehandtuchhalter, gästetuch-halterung, gästetuch-stange, gästetuchhalter, geschirrtuch-halter, geschirrtuch-halterung, geschirrtuch-stange, handtuch-halterung, handtuch-stange, handtuch-wand-halter, handtuch-wand-halterung, handtuch-wand-stange, handtuchhalter, am-waschbecken, aus-metall, bad, badezimmer, edelstahl, für-bad, gäste-wc, küche, ohne-bohren, rund, selbstklebend, silber, u-form, unter-arbeitsplatte, unter-waschtisch, wandmontage, zum-kleben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.