Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53 x 53 x 21,5 cm, Doppeltür, Medikamentenschrank, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10040019_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10040019_0
EAN/GTIN:
     4052025400194
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Dieser große Medizinschrank bietet viel Stauraum für Deine Hausapotheke. Bewahre in den 11 Fächern Fläschchen, Tabletten uvm. ordentlich auf und habe bei Krankheit oder im Notfall die richtige Arznei griffbereit. Die Flügeltüren des Apothekerschranks schließen mit Magnetkontakt und lassen sich um 180° öffnen. Dank der Abschließbarkeit sind die Medikamente im Arzneischrank vor Kindern geschützt. Der funktionale Sanitätsschrank aus Stahl ist schnell aufgehängt und passt in nahezu jedes Badezimmer.

Medizinschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 53 x 53 x 21,5 cm
- Fächer in Tür H x B x T: ca. 13 x 26 x 8 cm
- Kleine Fächer innen H x B x T: je ca. 13 x 53 x 9 cm
- Großes Fach innen H x B x T: ca. 26 x 53 x 8 cm
- Gewicht: ca. 8,1 kg
- Material: Stahl (pulverbeschichtet)
- Farbe: Weiß, Anthrazit


Abschließbarer Arzneischrank für das Bad
- Schafft viel Stauraum für die gut sortierte Hausapotheke
- 11 Fächer mit Fallschutz für Tabletten, Salben, Verbandzeug uvm.
- Dank Abschließbarkeit Arznei vor Kindern geschützt lagern
- Doppeltüren mit Magnetverschluss und 180° Öffnungswinkel
- Modernes, funktionales Design in Weiß mit grauem Kreuz
- Sanitätsschrank aus pulverbeschichtetem, robustem Stahl

Lieferumfang
- 1x Apothekerschrank
- 2x Schlüssel
- Inkl. Montagematerial
- Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Anthrazit
Gewicht:
7.28 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, Relaxdays Medizinschrank, apothekenschrank, apotheken schrank, apotheken-schrank, apothekenschränke, apotheken schränke, apotheken-schränke, apothekerschrank, apotheker schrank, apotheker-schrank, apothekerschränke, apotheker schränke, apotheker-schränke, arznei mittelschrank, arzneimittel schrank, arznei-mittelschrank, arzneimittel-schrank, arznei mittel schrank, arznei-mittel-schrank, arzneimittelschränke, arznei mittelschränke, arzneimittel schränke, arznei-mittelschränke, arzneimittel-schränke, arznei mittel schränke, arznei-mittel-schränke, arzneischrank, arznei schrank, arznei-schrank, arzneischränke, arznei schränke, arznei-schränke, arzneischränkchen, arznei schränkchen, arznei-schränkchen, arztschrank, arzt schrank, arzt-schrank, arztschränke, arzt schränke, arzt-schränke, erstehilfeschrank, erste hilfeschrank, erstehilfe schrank, erste-hilfeschrank, erstehilfe-schrank, erste hilfe schrank, erste-hilfe-schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.