Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
3 x Laubsack in Blau - 160 l 10040140_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10040140_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10040140_0
EAN/GTIN:
     4052025401405
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Die 3 Grünschnittbehälter aus wasserdichtem, UV-beständigem Material sind ideal, um Laub, Gras, Unkraut und mehr während der Gartenarbeit zu sammeln und anschließend bequem zum Kompost oder zur Tonne zu bringen. 2 Henkel und ein weiterer Griff unten an der Gartentasche erleichtern nicht nur das Transportieren, sondern auch das Entleeren. Dank des Pop-Up-Prinzips sind die Grünabfallsäcke selbstaufstellend und selbststehend, sodass keine weitere Hand zum Aufhalten der Säcke benötigt wird.

Laubsack 3er Set im Detail
- Maße je H x D: ca. 65 x 55 cm
- Höhe gefaltet: ca. 5 cm
- Volumen: je ca. 160 l
- Max. Traglast: 40 kg
- Gewicht: je ca. 900 g
- Material: Polyester (600D), PE
- Farbe: Blau

Pop Up Säcke für Gartenabfälle
- Für Grünschnitt, Laub, Gras, Unkraut uvm. im Garten
- Material ist stabil, UV-beständig und wasserdicht beschichtet
- Säcke stellen sich dank Pop-Up-Prinzip selbst auf
- Bei Nichtgebrauch platzsparend faltbar und schnell verstaut
- 2 Griffe oben und ein Griff unten zum Transportieren und Entleeren
- Auch für Wäsche, Spielzeug, Pfandflaschen etc. geeignet

Lieferumfang
- 3x Pop Up Gartensack
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
55 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 160l, garten sack, relaxdays laubsack, abfallsack, falttonne, garden-bag, garten-abfallbehälter, garten-abfallsack, garten-falttonne, garten-korb, garten-laubsack, gartenabfallbehälter, gartenabfallsack, gartenabfalltasche, gartenabfalltonne, gartenbehälter, gartenbeutel, gartenmüll-behälter, gartenmüllsack, gartensack, gartensäcke, gartentasche, gartentonne, grasfangsack, graskorb, grassack, grünabfall-behälter, grünabfallsäcke, grüngut-behälter, grüngutsack, grünschnitt-behälter, grünschnittsack, kompostsack, laubbehälter, laubbeutel, laubkorb, laubsack, laubsäcke, laubtasche, laubtonne, pop-up-gartenabfallsack, pop-up-gartensack, pop-up-laubsack, pop-up-sack, rasensack, rasenschnitt-behälter, rasenschnitt-sammler, springsack, unkrautkorb, unkrautsack, 160l, faltbar, garten, gartenabfälle, groß, grünabfall, grünschnitt, klein, pop-up, selbstaufstellend, selbststehend, stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.