Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Relaxdays Digitale Babywaage, Säuglingswaage bis 20 kg, inkl. Batterien & USB-Kabel, Stillwaage, Kleintierwaage, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041201_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041201_0
EAN/GTIN:
     4052025412012
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Mit der digitalen Babywaage kannst Du das Gewicht Deines Neugeborenen regelmäßig ermitteln und behältst so den Überblick über seine Gewichtszunahme. Auch das Abziehen des Gewichtes von Unterlagen, Babybekleidung o.ä. ist dank der Tara-Funktion kein Problem. Du kannst wählen, ob Du die Stillwaage mit den mitgelieferten Batterien verwenden oder per USB-Kabel aufladen möchtest. Da sie bis 20 kg belastbar ist, kannst Du auch Meerschweinchen, Katzen und kleine Hunde mit der Kleintierwaage wiegen.

Babywaage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: 3 x 55 x 25 cm
- Maße Wiegefläche B x T: 50 x 23 cm
- Batterien: 2x AAA (enthalten)

- Mit USB-Kabel
- Traglast: max. 20 kg
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Kunststoff (ABS)
- Farbe: Weiß

Digitalwaage für Neugeborene und Kleintiere
- Einfaches Wiegen Deines Babys dank großer Wiegefläche
- Gewichtszunahme des Säuglings während Stillzeit kontrollieren
- Mit USB-Kabel aufladbar und auch ohne Batterien verwendbar
- Mit Tara-Taste Decken, Windeln & Co. vom Gewicht abziehen
- Auch zum Wiegen von kleinen Tieren wie Kaninchen etc. geeignet

Lieferumfang
- 1x Babywaage
- 2x Batterien (AAA)
- 1x USB-Kabel
- Mit Anleitung (englisch)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rosa | Hellblau
Gewicht:
1.72 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
25 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage, Digitale Babywaage, Relaxdays Digitale Babywaage, baby scale, baby weight scale, babywaage, katzen waage, kinderwaage, kleintierwaage, neugeborenen waage, säugling waage, säuglingswaage, stillwaage, welpenwaage, babywage, baby waage gramm, baby waage gramm genau, baby waage kg, babywaage digital, babywaage digital hebamme, babywaage für hebammen, babywaage hebammen, babywaage neugeborene, bilancia baby, digitale babywaage, katzenwaage digital, kleintierwaage digital, neugeborene waage, stillwaage baby, tierwaage katze, tierwaage kleintier, waage 20 kg, waage 20kg, waage baby, waage babywaage, waage bis 20kg, waage für babys, waage für katzen, waage für neugeborene, waage für säuglinge, waage für tiere, waage katze, waage kinder, waage neugeborene, waage tiere, welpenwaage für hunde, 20kg, baby, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.