Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Schuhbank in Natur/ Grau - (B)90 x (H)50 x (T)33 cm 10041329_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041329_0
EAN/GTIN:
     4052025413293
Suchbegriffe:
Schuhablage
Dieses Schuhregal aus Bambus setzt natürliche Akzente in der Garderobe und bietet Platz für 4 Paar Deiner Lieblingsschuhe. Nach einem langen Tag kannst Du auf der gepolsterten Sitzfläche bequem aus den Schuhen schlüpfen. Dank des offenen Designs hast Du das passende Paar beim Zusammenstellen Deines Outfits jederzeit griffbereit. Zudem befindet sich unter dem Sitzpolster der Schuhbank ein praktisches Innenfach, in dem Tücher, Handschuhe oder auch Schuhpflege und -sohlen verstaut werden können.

Schuhbank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 50 x 90 x 33 cm
- Schuhablage H x B x T: ca. 16 x 83 x 33 cm
- Innenfach H x B x T: ca. 5,5 x 73 x 30 cm
- Gewicht: ca. 6,5 kg
- Sitzpolster Traglast: ca. 100 kg
- Fächer Traglast: je 5 kg
- Material: Bambus, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Natur, Grau

Schuhregal mit Sitzfläche
- Ausreichend Stauraum für bis zu 4 Paar Schuhe
- Aus natürlichem Bambus mit grauem Sitzpolster
- Aufklappbares Innenfach für verschiedene Utensilien
- Lieblingsschuhe ordentlich aufbewahren und stets im Blick
- Ideal für Flur, Eingangsbereich und Ankleidezimmer

Lieferumfang
- 1x Schuhbank in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
6.49 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
33 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: dielenbank, flurbank, flurregal, flursitzbank, garderobenbank, garderobensitzbank, hallway bench, kinder schuhablage, kinder schuhregal, polsterbank, schuh aufbewahrungssystem, schuh sitzbank, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhbank, schuhgarderobe, schuhgestell, schuhorganisierer, schuhregal, schuhregalbank, schuhsitzbank, schuhstand, schuhständer, shoe bench, shoe organizer, shoe rack, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, shoe storage bench, shoe-organizer, shoes rack, sitzbank, sitzkommode, sitzregal, sneaker stand, sneaker ständer, wardrobe shoe rack, 90 cm breit, bambus, eingangsbereich, flur, freistehend, gepolstert, grau, holz, mit schuhablage, mit stauraum, modern, offen, sitzfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.