Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Laptoptisch in Natur - (B)60 x (H)60 x (T)40 cm 10041332_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041332_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041332_0
EAN/GTIN:
     4052025413323
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Laptoptisch
beistelltisch höhe 60 cm
Dieser praktische Beistelltisch ist bestens zum Abstellen eines Laptops, Notebooks oder Tablets geeignet. Seine niedrige Höhe ermöglicht Dir ein angenehmes Arbeiten von Sessel, Couch oder dem Bett aus. Stelle den Sofatisch einfach heran oder schiebe ihn mit seinen Füßen unter. Natürlich kannst Du den vielseitigen Notebook-Tisch auch für Snacks und Getränke nutzen, die Du dann immer in Reichweite hast. Mit seinem schlichten Design aus pflegeleichtem Bambus fügt sich der Betttisch überall gut ein.

Laptoptisch im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 60 x 40 cm
- Füße Höhe: ca.  5-7 cm
- Unterschiebbar bis ca. 19 cm Tiefe
- Traglast: ca. 40 kg
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Vielseitiger Beistelltisch aus Bambus

- Als praktische Ablage für Laptops, Notebooks und Tablets
- Im Arbeitsbereich sowie Wohn- und Schlafzimmer vielseitig nutzbar
- Von Sofa oder Bett aus Snacks, Getränke und mehr griffbereit haben
- Handlichen, leichten Tisch einfach heranstellen oder unterschieben
- Fügt sich mit schlichtem und natürlichem Bambus-Look überall ein
- Filzschoner an den Füßen gegen ein Verkratzen des Bodens

Lieferumfang
- 1x Laptoptisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.48 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, bambus beistelltisch, bambus laptoptisch, beistelltisch, bett beistelltisch, bett schreibtisch, bett tabletttisch, betttisch, coffee table, kaffeetisch, krankenbett tisch, krankenhaus tisch, laptop beistelltisch, laptop schreibtisch, laptop table, laptoptisch, lesetisch, multifunktions beistellltisch, nachttisch, notebook tisch, pc beistelltisch, reading table, serviertisch, side table, small desk, small table, sofa desk, sofabeisteltisch, sofatisch, standtablett, tablettisch, tabletttisch, tray table, 40cm, 40x60, 60cm, 60x40, bambus, bett, couch, für krankenbett, fürs wohnzimmer, klein, krankenbett, laptop, living room, notebook, pflege, pflegebett, sofa, tablet, beistelltisch bambus, beistelltisch pflege, laptoptisch beistelltisch, beistelltisch pflegebett, beistelltisch bett, sofa beistelltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.