Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x Pylonen in Orange 10041368_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
14x Pylonen in Orange 10041368_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041368_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041368_0
EAN/GTIN:
     4052025413682
Suchbegriffe:
absperr-pylon
absperrhütchen
absperrkegel
agility-kegel
Die gestreiften Markierkegel sind das ideale Trainingszubehör für Fußball, Handball und viele weitere Sportarten. Auch im Pferdesport, beim Hundetraining oder als Verkehrskegel für Lern- und Übungszwecke können die Warnkegel zum Einsatz kommen. Als Spielfeldabgrenzung sind sie dabei ebenso geeignet, wie zum Aufstellen verschiedener Parcours- und Slalomstrecken. Die stapelbaren Markierungspylonen können drinnen und draußen verwendet werden und sind im praktischen Schnürbeutel schnell mitgenommen.

Hinweis: Auf weichem Untergrund kannst Du die Kegel mit Heringen (nicht inkl.) zusätzlich befestigen.

Pylonen 14er Set im Detail
- Maße je Kegel H x B x T: ca. 23 x 14 x 14 cm
- Höhe Streifen: je ca. 4,5 cm
- Gewicht: je ca. 60 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Orange, Weiß

Multifunktionskegel für drinnen & draußen
- Für Laufkurse, Spielfeldabgrenzungen, Slaloms uvm.
- Praktisch im Sportunterricht, beim Fußballtraining etc.
- Auch für Pferdesport oder Hundetraining geeignet
- Als Verkehrshütchen beim Inliner- oder Fahrradfahren mit Kindern
- Einfacher Transport dank praktischem Schnürbeutel
- Bei Nichtnutzung einfach platzsparend stapeln

Lieferumfang
- 14x Slalomkegel
- 1x Transportbeutel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Weiß
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: agilitypylon, fussball-hütchen, fußball-pylon, fußballhütchen-set, fußballkegel, hütchen, hüttchen, kegel, leitkegel, markierkegel, markierungs-hüttchen, markierungs-kegel, markierungs-pylon, markierungshütchen, multifunktionskegel, pillone, pilon, pilone, pylon, pylone, pylonen-set, sicherheits-kegel, slalom-hütchen, slalom-kegel, slalom-pylon, sport-cone, sport-hütchen, sport-pylon, strassen-kegel, straßen-pylon, straßenhütchen, training-cone, trainings-cone, trainings-hütchen, trainingskegel, trainingspylon, verkehrshütchen, verkehrskegel, verkehrsleitkegel, warnkegel, 23, 25-cm, absperrung, agility, baustelle, fußball, garten, hundesport, hundetraining, kinder, klein, kunststoff, obedience, orange, outdoor, parcours, parkplatz, pferdesport, set, slalom, sport, training, weiß, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.