Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 14 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041484_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041484_0
EAN/GTIN:
     4052025414849
Suchbegriffe:
Eier-Box
Eierbox
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Die Eierbox aus Kunststoff ist die ideale Aufbewahrung für frische Eier im Kühlschrank. In der robusten Eierdose sind diese geschützt vor Brüchen und werden sicher und hygienisch gelagert. Der Eierträger mit Deckel ist stapelbar, sodass Du den Platz in Deinem Kühlschrank optimal organisieren kannst. Durch das Design aus transparentem Kunststoff behälst Du die Menge immer im Überblick. In dem XL Behälter finden bis zu 14 Eier Platz. Für festen Halt sorgen die Antirutsch-Noppen auf der Unterseite.

Eierbox im Detail
- Größe H x B x T: ca. 7,5 x 36,5 x 11 cm
- Durchmesser Vertiefung: ca. 4,5 cm
- Gewicht: ca. 510 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent

Mehrweg Eierbox für 14 Eier
- Eieraufbewahrung für den Kühlschrank
- Stapelbarer Behälter ist platzsparend
- Hygienische Eierpackung mit Deckel
- Schlichtes Design aus transparentem Kunststoff
- Antirutsch-Noppen auf der Unterseite
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 1x Eierdose
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlgeräte-Einsätze, eier box, Relaxdays Eierbox, eggcarton, eggcontainer, eggholder, eggorganizer, eggstorage, eggtray, eggsbox, eggsholder, eiaufbewahrung, eibox, eieraufbewahrung, eierbehälter, eierorganizer, eiertransportbox, eieraufbewahrungsbox, eierbox, eierdose, eiereinsatz, eierhalter, eierkarton, eierpackung, eierschachtel, eierständer, eiertablett, eierträger, eierverpackung, fridgebox, fridgeorganiser, fridgeorganizer, fridgestoragecontainer, kühlschrankaufbewahrungsbox, kühlschrankbox, kühlschrankeierbehälter, kühlschrankeiereinsatz, kühlschrankeierhalter, kühlschrankorganizer, kühlschrankeierbox, mehrwegeierschachtel, mehrwegeierbox, plasticstoragecontainer, plastikeierbox, 10er eierhalter, aufbewahrung eier kühlschrank, aufbewahrung für eier, aufbewahrung kühlschrank, aufbewahrungsbox für eier, aufbewahrungsbox kühlschrank, box eier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.