Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041486_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041486_0
EAN/GTIN:
     4052025414863
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Ob als Gewürzregal auf dem Küchentresen oder als Drehscheibe für Saucen im Kühlschrank, mit dem Drehteller Organizer hast Du all Deine Lebensmittel platzsparend verstaut und dennoch immer griffbereit. Das transparente Multifunktionsdrehtablett aus robustem Kunststoff eignet sich nicht nur für die Küchenorganisation, sondern bringt auch im Vorratsschrank oder im Badezimmer mehr Übersichtlichkeit. Nutze den Schrankeinsatz mit 4 Fächern gerne auch als Kosmetikrondell oder Putzmittel-Organizer.

Drehteller im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 9 x 30 cm
- Innenmaße H x D: ca. 7 x 28 cm
- Gewicht: ca. 690 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent

Genialer Küchenschrank Organizer mit Drehfunktion
- Für mehr Ordnung in Kühlschrank, Küchenschrank und Vorratsschrank
- Saucen, Öle, Gewürze uvm. in 4 abgetrennten Fächern aufbewahren
- 6 Kugellager sorgen für Leichtläufigkeit sowie schnellen und einfachen Zugriff
- Hoher Rand schützt gegen Verrutschen und vor Verlust des Inhalts
- Vielseitige Drehplatte auch für den Esstisch oder Küchentresen geeignet
- Multifunktionell nutzbar für Medikamente, Kosmetika, Putzmittel etc.

Lieferumfang
- 1x Kühlschrank Drehteller
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, bad-organizer, dreh-organizer, drehplatte, drehregal, drehscheibe, drehtablett, drehteller, drehteller-organizer, fridge-organizer, gewürze-organizer, gewürzhalter, gewürzregal, kitchen-organizer, kosmetik-rondell, küchenkarussell, küchenschrank-organizer, kühlschrank-drehorganizer, kühlschrank-drehteller, kühlschrank-karussell, kühlschrank-ordnungssystem, kühlschrank-organizer, kühlschrank-rondell, multifunktionsdrehtablett, nagellack-regal, ordnungssystem, organizer, pantry-organization, pantry-organizer, putzmittel-organizer, rotating-organizer, rotatingshelf, schrankeinsatz, tablett, vorratsschrank-organizer, 30 cm, aufbewahrung, bad, badezimmer, drehbar, drehfunktion, durchsichtig, für-flaschen, für-gewürze, für-parfüm, küche, küchenaufbewahrungen, küchenorganisation, küchenschrank, kühlschrank, kühlschrankaufbewarung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.