Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Kühlschrank-Organizer in Transparent - (B)20,5 x (H)10 x (T)36,5 cm 10041491_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041491_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041491_0
EAN/GTIN:
     4052025414917
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Mit diesem transparentem Kühlschrank Organizer beseitigst Du Unordnung im Kühlschrank und hast Deine Lebensmittel immer im Auge, um sie rechtzeitig aufzubrauchen. In der Küchenbox kannst Du frisches Obst und Gemüse sowie Joghurts aufbewahren. Darüber hinaus eignet sich der Organizer zum verstauen von Backzutaten oder Gewürzen. Der praktische Griff des Kühlschrankkorbs sorgt für eine leichte Handhabung. Der Küchenordnungshelfer kann auch zur Aufbewahrung von Putzmitteln im Bad genutzt werden.

Kühlschrankaufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10 x 20,5 x 36,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 9,5 x 20 x 34 cm 
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: PE-Kunststoff
- Farbe: Transparent

Vielseitiger Kühlschrank Organizer
- Übersichtliche und ordentliche Aufbewahrung von Lebensmitteln
- Für Backpulver, Nudeln oder Gewürze im Vorratsschrank
- Griff sorgt für eine leichte Handhabung der Küchenbox
- Inhalte dank transparentem Design immer erkennbar
- Auch zur Aufbewahrung von Putzmitteln im Bad geeignet

Lieferumfang
- 1x Kühlschrank Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: backpulveraufbewahrungsbox, backzutatenaufbewahrung, fridge organizer, gemüsefach organizer, gewürzaufbewahrungsbox, kitchen organizer, kitchen storage organizer, konservenaufbewahrung, küchen organizer, küchenaufbewahrung, küchenaufbewahrungsbox, küchenbox, küchenordnungshelfer, küchenorganisation, küchenschrankordnungssystem, küchenschrankorganizer, kühlschrank aufbewahrungsboxen, kühlschrank behälter, kühlschrank boxen, kühlschrank einsätze, kühlschrank organizer, kühlschrankaufbewahrung, kühlschrankbox, kühlschrankfach, kühlschrankgemüsefachorganizer, kühlschrankkorb, kühlschrankordnungssystem, kühlschrankschubfach, kühlschrankschublade, lebensmittel organizer, organizer box, refrigerator organizer, vorratsschrank organizer, ausziehbar, beeren, box, durchsichtig, gemüse, griff, kunststoff, lang, obst, platzsparend, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.