Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 3 Fächer, Stahl, HBT: 60 x 30 x 12 cm, Medikamentenschrank, Arzneischrank, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041493_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041493_0
EAN/GTIN:
     4052025414931
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Bewahre Medikamente, Verbandsmaterialien sowie Erste-Hilfe-Sets griffbereit in diesem Arzneischrank auf. Der Medikamentenschrank bietet mit seinen 3 Fächern ausreichend Stauraum. Wichtige und bisweilen gefährliche Arzneimittel sind dank der abschließbaren Tür vor neugierigen Kindern und Unbefugten geschützt. Der weiße Arztschrank mit rotem Herz lässt sich mit dem beiliegenden Montagematerial problemlos im Bad oder in der Arztpraxis aufhängen.

Medizinschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60 x 30 x 12 cm
- Unteres Fach H x B x T: ca. 11,5 x 29,5 x 10,5 cm
- Mittleres Fach H x B x T: ca. 24 x 29,5 x 10,5 cm
- Oberes Fach H x B x T: ca. 24 x 29,5 x 10,5 cm
- Traglast: max. 10 kg

- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß, Rot

Arzneimittelschrank zum Aufhängen
- Perfekt für die Hausapotheke in Bad, Arztpraxis oder Schule
- 3 Fächer bieten Stauraum für Medikamente und Verbandszeug
- Abschließbarer Apothekerschrank zur kindersicheren Aufbewahrung
- Funktionales Medizinschränkchen in Weiß mit rotem Herz
- Sanitätsschrank aus pulverbeschichtetem, robustem Stahl
- Inkl. Befestigungsmaterial zur sicheren Montage an der Wand

Lieferumfang
- 1x Verbandsschrank
- 2x Schlüssel
- Wandmontagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
3.3 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
12 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, arzneischrank 60 cm hoch, medizinschrank, relaxdays medizinschrank, apothekenschrank, apotheken schrank, apotheken-schrank, apothekenschränke, apotheken schränke, apotheken-schränke, apothekerschrank, apotheker schrank, apotheker-schrank, apothekerschränke, apotheker schränke, apotheker-schränke, arzneimittel schrank, arzneimittel-schrank, arzneimittelschränke, arzneimittel schränke, arzneimittel-schränke, arzneischrank, arznei schrank, arznei-schrank, arzneischränke, arznei schränke, arznei-schränke, arzneischränkchen, arznei schränkchen, arznei-schränkchen, arztschrank, arzt schrank, arzt-schrank, arztschränke, arzt schränke, arzt-schränke, hausapotheke, hausapotheken, hausapothekenschrank, hausapotheken schrank, hausapotheken-schrank, hausapothekenschränke, hausapotheken schränke, hausapotheken-schränke, medicinecabinet, medicine cabinet, medicine-cabinet, medicinecanbinets, medicine canbinets, medicine-canbinets, medikamentenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.