Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Sonnensegel in Grün - 4,5 x 5,5 m 10041501_1344
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041501_1344
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041501_1344
EAN/GTIN:
     4052025984007
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel grün
sonnensegel pvc
relaxdays sonnensegel
Das rechteckige Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das grüne Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutze das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Das Sonnensegel bei Gewitter, Sturm und im Winter abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail

- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester, Edelstahl
- Materialstärke: 180 g/m²
- Schattierungswert: 60 %
- UV-Schutz: 30+
- Farbe: Grün

Balkonsegel in 9 Größen
- (A) Größe BxT: ca. 2 x 3 m, ca. 1,1 kg
- (B) Größe BxT: ca. 2 x 4 m, ca. 1,4 kg
- (C) Größe BxT: ca. 3 x 4 m, ca. 2 kg
- (D) Größe BxT: ca. 4 x 6 m, ca. 3,9 kg
- (E) Größe BxT: ca. 2,5 x 3,5 m, ca. 1,5 kg
- (F) Größe BxT: ca. 3,5 x 4,5 m, ca. 2,5 kg
- (G) Größe BxT: ca. 4,5 x 5,5 m, ca. 3,9 kg
- (H) Größe BxT: ca. 5 x 6 m, ca. 4,7 kg
- (I) Größe BxT: ca. 5 x 7 m, ca. 5,5 kg

Segeltuch mit Ösen
- (A, E) Ösen pro kurze/lange Seite: 1/1
- (B, C, F) Ösen pro kurze/lange Seite: 1/2
- (D, G, I) Ösen pro Kurze/lange Seite: 2/3

- (H) Ösen pro kurze/lange Seite: 3/3

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
3.87 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
550 cm
Breite:
450 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon regenschutz, balkon segel, balkon sonnenschutz, balkon sonnensegel, balkon überdachung, gartensegel, garten sonnenschutz, garten sonnensegel, pool sonnensegel, regensegel, regen segel, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilmarkise, seilspannsonnensegel, shade sail, sichtschutz segel, sonnenschutz, sonnenschutz segel, sonnensegel, sonnen segel, sonnensegel tuch, sonnentuch, sonnesegel, sonne segel, strandsegel, sun shade, terrassensegel, terrassen sonnenschutz, terrassen überdachung, veranda segel, veranda überdachung, wetterschutz segel, windschutz segel, windsegel, wintergarten beschattung, 2x3, 2x3m, 2x4, 2x4m, 3x2, 3x2m, 3x4, 4x3, 4x5, 4x5m, 4x6, 5x6, 5x7, balkon, camping, garten, groß, klein, rechteckig, sonne, terrasse, uv schutz, viereckig, wasserabweisend, wasserdicht, weiß, wintergarten, wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.