Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Sonnensegel in Dunkelrot - 4 x 4 m 10041544_981
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041544_981
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041544_981
EAN/GTIN:
     4052025983574
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel pvc
sonnensegel rot
relaxdays sonnensegel
Das quadratische Balkonsegel aus robustem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das dunkelrote Segel ist zudem wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutze das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Terrasse, Sandkasten oder Kleintiergehege. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt und kann mit den Ösen an den Seiten zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Das Sonnensegel bei Gewitter, Sturm und im Winter abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester, Edelstahl
- Materialstärke: 180 g/m²
- Schattierungswert: 60 %
- UV-Schutz: 30+
- Farbe: Dunkelrot

Segeltuch in mehreren Größen zur Auswahl
- (A) Größe B x T: 2,5 x 2,5 m / ca. 1,3 kg
- Größe A mit 3 Seiten mit je 1 Öse
- (B) Größe B x T: 3 x 3 m / ca. 1,7 kg
- Größe B mit 3 Seiten mit je 1 Öse
- (C) Größe B x T: 3,5 x 3,5 m / ca. 2 kg
- Größe C mit 3 Seiten mit je 1 Öse
- (D) Größe B x T: ca. 4 x 4 m / ca. 2,6 kg
- Größe D mit 3 Seiten mit je 2 Ösen
- (E) Größe B x T: ca. 4,5 x 4,5 m / ca. 3,2 kg
- Größe E mit 3 Seiten mit je 2 Ösen
- (F) Größe B x T: ca. 5 x 5 m / ca. 4 kg
- Größe F mit 3 Seiten mit je 2 Ösen

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung auf Balkon, im Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, Pool uvm.
- Aus robustem, wasserabweisendem, witterungsbeständigem Polyester
- Sonnen-Segeltuch ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert
- Schattensegel mit praktischer Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Wunschgröße
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
2.58 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
400 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon regenschutz, balkon segel, balkon sonnenschutz, balkon sonnensegel, balkon überdachung, gartensegel, garten sonnenschutz, garten sonnensegel, pool sonnensegel, regensegel, regen segel, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilmarkise, seilspannsonnensegel, shade sail, sichtschutz segel, sonnenschutz, sonnenschutz segel, sonnensegel, sonnen segel, sonnensegel tuch, sonnentuch, sonnesegel, sonne segel, strandsegel, sun shade, terrassensegel, terrassen sonnenschutz, terrassen überdachung, veranda segel, veranda überdachung, wetterschutz segel, windschutz segel, windsegel, wintergarten beschattung, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, balkon, bordeaux, camping, eckig, garten, groß, klein, ösen, outdoor, pool, polyester, quadrat, quadratisch, rot, sonne, terrasse, uv schutz, viereckig, wasserabweisend, wasserdicht, wintergarten, wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.