Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Relaxdays Spanngummi 24er Set, Gepäckspanner mit Haken, Camping, Auto, Fahrrad, Universal Expander, 6 Größen, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041727_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041727_0
EAN/GTIN:
     4052025417277
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Gummispanner
Spanngummi
relaxdays gummispanner
Diese 24 Spanngummis in unterschiedlichen Formen und Längen sind das perfekte Zubehör für den nächsten Roadtrip oder die kommende Fahrradreise. Sichere Dein Gepäck im Kofferraum, auf dem Anhänger oder dem Gepäckträger und starte mit einem sicheren Gefühl in die Reise. Auch für Transportwege, bei denen Du Gegenstände von A nach B bringen musst, sind die flexiblen Spanngurte eine gute Wahl. Hängst Du die stabilen Haken der Expander ineinander, kannst Du die benötigte Länge sogar noch erweitern.

Spanngummi 24er Set im Detail
- 2x gelbe Spanner, je ca. 103 cm lang 
- 2x grüne Spanner, je ca. 85 cm lang
- 4x rote Spanner, je ca. 64 cm lang
- 6x blaue Spanner, je ca. 49 cm lang
- Seildurchmesser: ca. 8 mm


Weitere Details zu den Expandern
- 6x Mini Expander: je ca. 25,5 cm lang
- Seildurchmesser: ca. 4 mm
- 4x Kugelspanner: je. ca. 22,5 cm lang
- Seildurchmesser: ca. 3,5 mm
- Box H x D: ca. 29 x 12 cm/ ca. 0,9 kg
- Material: Gummi, Kunststoff, Stahl
- Farbe: Mehrfarbig

Gepäckspanner für Fahrrad und Auto
- Set aus Gummispannern, Kugelspannern und Mini-Expandern
- Gegenstände auf dem Gepäckträger oder im Kofferraum fixieren
- Nützliches Zubehör für Roadtrips und Campingreisen
- An Haken miteinander kombinieren für noch mehr Länge
- Zum Sichern von Gegenständen auf Transportwegen
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox mit Henkel

Lieferumfang
- 24x Gummispanner in Box
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Blau
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
103 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner, spanngummi, relaxdays spanngummi, bungee cord, bungee cords, expander, expander set, expandergummi, expanderseil, fahrrad expander, fahrrad gummi, fahrrad gummiband, fahrrad gummispanner, fahrrad spanner, fahrrad spanngummi, fahrrad spanngurt, fahrradgummibänder, fahrradspanner, fahrradspanngurte, gepäckgummi, gummi expander, gummi spanngurte, gummibänder, gummigurte, gummihaken, gummischnur, gummiseil, gummispanner, gummispanngurt, gummispannseil, gummizug, gummizüge, kugelspanner, mini expander, multiexpander, planenbefestigung, planenspanner, schnellspanner, spann gummiband, spannband, spanner, spanner set, spanngummi set, spanngummis, spannseil, universal gepäckspanner, spannhaken, zeltgummis, befestigung gummi, befestigungsgummi mit haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.