Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
6-teiliges Boule Kugeln Set in Silber/ Schwarz 10041788_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041788_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041788_0
EAN/GTIN:
     4052025417888
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
boccia ausrüstung
Das französische Wurfspiel Boule ist ein beliebtes Freizeitspiel für Jung und Alt. Dieses Boule Set bestehend aus 3 Kugeln, Tragetasche und Zubehör eignet sich sowohl für das heimische Spiel im Garten als auch für das Turnier im Park. Die Petanque Kugeln entsprechen in Größe und Gewicht gängigen Wettkampfkugeln. Mit dem Abstandsmesser lassen sich Unstimmigkeiten schnell ausräumen und dank der praktischen Tragetasche sind die Boccia Kugeln und die Zielkugel sicher verwahrt.

Boule Set im Detail
- Kugel D: je ca. 7 cm, ca. 730 g
- Holzkugel D: ca. 3 cm, ca. 8 g
- Abstandsmesser Länge: ca. 100 cm
- Tragetasche H x B x T: ca. 8,5 x 23 x 7 cm
- Gesamtgewicht: ca. 2,3 kg
- Material: Stahl, Holz, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Boule Spiel für draußen
- Heimisches Gartenspiel für Boule, Boccia oder Boßeln
- Perfekt für unterwegs als Strandspiel oder Freizeitspiel im Park
- Spielspaß für Jung und Alt fördert zugleich die Zielgenauigkeit
- Verwahrung der Boule Kugeln in Tasche mit stabiler Halterung
- Profi Kugeln mit 3 Linienmustern für gute Unterscheidung
- Abstandsmesser für Genauigkeit auch in kniffligen Situationen

Lieferumfang
- 3 x Boccia Kugel
- 1 x Zielkugel
- 1 x Abstandsmesser
- 1 x Tragetasche
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
2.29 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: boccia kugeln, boccia set, boccia spiel, boßelkugel set, boßelkugeln, boßelkugeln set, boule, boule kugeln, boule set, boule-spiele, freizeitspiele, gartenspiele, gartenspielzeug, kegelspiel, outdoor spiele, petanque, petanque kugeln, petanque set, spiele, strandspiele, wurfspiel, 3, abstandsmesser, ballspiele, boccia, bosseln, chrom, draußen, edelstahl, erwachsene, freizeit, holzkugel, kegeln, kinder, kugeln, metall, outdoor, set, spiel, spielen, sport, wettkampf, bocca set, bocha, bocha spiel, bocia kugeln, bodga kugeln, bodger kugeln, bodger spiel, bodja kugeln, boggia, boggia set, bool kugeln, borgia, botcha, botcha kugeln, botcha spiel, botcher kugeln, botcher spiel, botja spiel, botschakugeln, boul kugeln, boules kugeln, boules set, bowle kugeln, gotschakugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.