Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Teekanne in Transparent/ Silber - 600 ml 10042303_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042303_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042303_0
EAN/GTIN:
     4052025423032
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee
Die Teekanne ist perfekt für alle Teeliebhaber. Der feinmaschige Siebeinsatz lässt sich einfach einsetzen und sorgt dafür, dass sich das Aroma voll entfalten kann, während keine Teepartikel im Teewasser landen. Dank der Fertigung aus robustem Borosilikatglas nimmt die Kanne selbst keinen Teegeschmack an, sodass jede Teesorte in ihrem vollen Geschmack genossen werden kann. Zudem kannst Du dank des transparenten Designs der Glaskanne die Farbentwicklung und Ziehdauer des Tees beobachten.

Teekanne mit Siebeinsatz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 19 x 13 cm
- Volumen: ca. 600 ml
- Hitzebeständig bis ca. 150 °C
- Gewicht: ca. 210 g
- Material: Borosilikatglas, Edelstahl
- Farbe: Transparent, Silber

Kleine Glasteekanne mit Sieb
- Ideal für grünen, weißen und Früchtetee geeignet
- Glaskanne nimmt selbst keinen Teegeschmack an
- Feinmaschiges Sieb für Teegenuss ohne Teepartikel
- Speziell geformte Tülle für tropffreies Ausgießen
- Elegantes Design in klassischer, bauchiger Form
- Unkomplizierte Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 1x Teekanne
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
13 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Kanne, Glaskanne, Tee-Kanne, Teekanne, teekannen edelstahl, tee kanne, glas teekanne, glaskanne, glasteekanne, glasteekannen, kanne, mini teekanne, tea pot, tea pots, teapot, tee bereiter, teebereiter, teekanne, teekannen, teekrug, teezubereiter, teekann, 600ml, aus glas, borosilikatglas, edelstahl, filter, für losen tee, für stövchen geeignet, für tee, glas, glass, hitzebeständig, klein, mit deckel, mit sieb, mit siebeinsatz, mit teesieb, sieb, siebeinsatz, tee, teekanne mit siebeinsatz, teekanne glas, teekanne glas mit siebeinsatz, teekanne mit sieb, glas teekanne mit sieb, teekanne sieb, teekannen mit sieb, teekanne für stövchen geeignet, teekanne glas mit sieb, teekanne für losen tee, teekanne mit siebeinsatz glas, teekanne aus glas mit sieb, glass teapot, teekanne glas edelstahl, teekanne mit filter, glasteekannen mit teesieb, tea pot glass, teekanne filter, teapot glass, tee glaskanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.