Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Rollwagen in Schwarz - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042504_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042504_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042504_0
EAN/GTIN:
     4052025425043
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Dieser praktische Rollwagen wird Dein neuer Begleiter im Haushalt und bei Deinen Indoor Hobbys. Dank der universell verstellbaren Korbtrenner kannst du diesen Organizerwagen ganz nach Deinen Bedürfnissen anpassen. Aufgrund der Becher und der Haken sind bspw. Pinsel, Scheren und Lappen immer griffbereit. Du schmeißt eine Party? Kein Problem, entferne einfach den Filzschutz und die Einlagen und schon wird aus Deinem Hobbywagen ein Servier- oder Küchenwagen.

Rollwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 86 x 43 x 42 cm
- Maße ohne Zubehör H x B x T: ca. 86 x 43 x 34 cm
- Ablagen je H x B x T: ca. 7 x 39 x 30 cm
- Abstand Ablagen: ca. 27 cm
- Max. Traglast je Ablage: ca. 5 kg
- Bodenabstand: ca. 7 cm
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: Stahl, Kunststoff, Filz
- Farbe: Schwarz

Praktischer Haushaltswagen aus Metall
- 3 Ablagen mit Rändern verhindern Herunterfallen
- Zur Aufbewahrung oder als beweglicher Helfer
- Geeignet für Küche, Bad, Büro und mehr
- Leichtes Verschieben dank 4 Kunststoffrollen
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand
- Flexible Korbtrenner ermöglichen individuelle Fächeraufteilung
- Halterungen und Haken bieten zusätzlichen Stauraum

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen

- 3x kurzer Korbtrenner
- 2x langer Korbtrenner
- 2x Halterung
- 4x Haken
- 3x Filzeinlagen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.61 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
42 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagefach, aufbewahrungswagen, barwagen, bastel wagen, beistellwagen, book trolley, bookcart, bücherwagen, essenswagen, friseur wagen, geschirrwagen, kitchen trolley, kosmetik zubehör, kosmetikwagen, kosmetikzubehör, ku?chen-nischenwagen, küchennischenwagen, küchenrollwagen, küchenwagen, nischen rollwagen, organizer wagen, putzwagen, reinigungswagen, roll wagen, rollwagen, servierwagen, teewagen, trolley wagen, wagen, Auf Rollen, Aufbewahrung, büro, drei ebenen, Grill, Kinder, Klein, Kleiner, Kosmetik, Krob, Küche, Malen, Metall, Mit Rollen, Schmal, Schwarz, rollwagen büro, rollwagen schwarz, serviertisch mit rollen, küchenwagen mit rollen, grill beistellwagen, büro zubehör, Küchen zubehör, kleiner servierwagen, regal rollwagen, rollwagen kinder, rollwagen mit drei ebenen, allzweckwagen schmal, korb mit rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.