Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Rollwagen in Türkis - (B)43 x (H)86 x (T)42 cm 10042509_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042509_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042509_0
EAN/GTIN:
     4052025425098
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Dieser praktische Rollwagen wird Dein neuer Begleiter im Haushalt und bei Deinen Indoor Hobbys. Dank individuell einsetzbarer Korbtrenner kannst Du diesen Organizerwagen ganz nach Deinen Bedürfnissen anpassen. in den Bechern und an den Haken sind Pinsel, Scheren und Lappen immer griffbereit. Auf Deiner nächsten Party lässt sich der Hobbywagen auch als Servier- oder Küchenwagen nutzen. Der Allzweckwagen ist aus Metall und robustem Kunststoff gefertigt. Für hohe Mobilität sorgen die 360° Rollen.

Rollwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 86 x 43 x 42 cm
- Maße ohne Zubehör H x B x T: ca. 86 x 43 x 34 cm
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: Stahl, Kunststoff, Filz
- Farbe: Türkis, Weiß

Weitere Details zum Allzweckwagen
- Ablagen je H x B x T: ca. 7 x 39 x 30 cm
- Abstand Ablagen: ca. 27 cm
- Max. Traglast je Ablage: ca. 5 kg
- Becher innen H x B x T: ca. 11 x 11,5 x 5 cm
- Bodenabstand: ca. 7 cm

Praktischer Haushaltswagen mit Rollen
- Geeignet für Küche, Bad, Büro, Hobbyraum und mehr
- Als platzsparende Ablagemöglichkeit oder beweglicher Helfer
- 3 Ebenen mit Filzeinlage zur ordentlichen Aufbewahrung
- Flexible Korbtrenner ermöglichen individuelle Fächeraufteilung
- Hohe Mobilität dank der leichtgängigen 360° Rollen
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand
- Becher zum Einhängen und Haken bieten zusätzlichen Stauraum

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen

- 5x Korbtrenner
- 2x Becher
- 4x Haken
- 3x Filzeinlagen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Weiß
Gewicht:
3.42 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
42 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungswagen, barwagen, bastel wagen, beistellwagen, book trolley, bookcart, bücherwagen, essenswagen, friseur wagen, geschirrwagen, kitchen trolley, kosmetikwagen, küchen nischenwagen, küchennischenwagen, küchenrollwagen, küchenwagen, nischen rollwagen, organizer wagen, putzwagen, reinigungswagen, roll wagen, rollwagen, servierwagen, trolley wagen, wagen, auf rollen, aufbewahrung, büro, drei ebenen, grill, kinder, klein, kosmetik, korb, küche, malen, metall, mit rollen, schmal, türkis, werkstattrollwagen büro, rollwagen türkis, serviertisch mit rollen, küchenwagen mit rollen, grill beistellwagen, büro zubehör, Küchen zubehör, kleiner servierwagen, regal rollwagen, rollwagen kinder, rollwagen mit drei ebenen, allzweckwagen schmal, korb mit rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.