Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Rollwagen in Schwarz - (B)38 x (H)86 x (T)39 cm 10042511_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042511_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042511_0
EAN/GTIN:
     4052025425111
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Dieser praktische Rollwagen wird Dein neuer Begleiter im Haushalt und bei Deinen Indoor Hobbys. Dank der robusten Bauweise ist dieser Organizerwagen für fast jeden Einsatzzweck bereit. Aufgrund der Halterungen und der Haken sind bspw. Pinsel, Scheren und Werkzeug immer griffbereit. Du schmeißt eine Party? Kein Problem, entferne einfach den Filzschutz und das Zubehör und schon wird aus deinem Hobbywagen ein Servier- oder Küchenwagen.

Rollwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 86 x 38 x 39 cm
- Maße ohne Zubehör H x B x T: ca. 86 x 38 x 26,5 cm
- Abstand Ablagen: ca. 30 cm
- Bodenabstand: ca. 7 cm
- Max. Traglast je Ablage: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 3,9 kg
- Material: Stahl, PP-Kunststoff, Filz
- Farbe: Schwarz

Vielseitiger Küchenwagen mit Ablagen
- Untere Ablage H x B x T: ca. 8 x 37 x 28 cm
- Mittlere Ablage H x B x T: ca. 8 x 38 x 27 cm
- Obere Ablage H x B x T: ca. 8 x 39 x 26,5 cm


Praktischer Haushaltswagen aus Metall
- 3 Ablagen mit Rändern verhindern Herunterfallen
- Zur Aufbewahrung oder als beweglicher Helfer
- Geeignet für Küche, Bad, Büro und mehr
- Leichtes Verschieben dank 4 Kunststoffrollen
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand
- Halterungen und Haken bieten zusätzlichen Stauraum

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen
- 3x Halterung
- 4x Haken
- 1x Filzeinlage
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.92 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
39 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagefach, aufbewahrungswagen, barwagen, bastel wagen, beistellwagen, book trolley, bookcart, bücherwagen, essenswagen, friseur wagen, geschirrwagen, kitchen trolley, kosmetik zubehör, kosmetikwagen, kosmetikzubehör, küchennischenwagen, küchenrollwagen, küchenwagen, nischen rollwagen, organizer wagen, putzwagen, reinigungswagen, roll wagen, rollwagen, servierwagen, teewagen, trolley wagen, wagen, Auf Rollen, Aufbewahrung, büro, drei ebenen, Grill, Kinder, Klein, Kleiner, Kosmetik, Krob, Küche, Malen, Metall, Mit Rollen, Schmal, Schwarz, rollwagen büro, rollwagen schwarz, serviertisch mit rollen, küchenwagen mit rollen, grill beistellwagen, büro zubehör, Küchen zubehör, kleiner servierwagen, regal rollwagen, rollwagen kinder, rollwagen mit drei ebenen, allzweckwagen schmal, korb mit rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.