Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
3tlg. Blumentopf in Weiß/ Natur 10042577_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042577_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042577_0
EAN/GTIN:
     4052025425777
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
blumentopf weiß
Verschönere Dein Zuhause mit diesen 3 dekorativen und modernen Blumentöpfen aus geflochtenem Rattan. Platziere sie beispielsweise auf Deiner Fensterbank und setzte so Deine Lieblingspflanzen gekonnt in Szene. Die Pflanzkörbe sind eine kreative Alternative zu normalen Übertöpfen und können dank der transparenten Folienauskleidung direkt bepflanzt werden. Das natürlich weiße Design passt in jedes Zimmer. Die Pflanzgefäße können auch im geschützten Außenbereich aufgestellt werden.

Hinweis: Da es sich bei Rattan um ein Naturmaterial handelt, kann es zu leichten Farb- und Größenabweichungen kommen.

Pflanzenübertopf im Detail
- Maße kleiner Blumentopf H x B x T: ca. 9 x 25 x 12 cm / 190 g
- Maße mittelgroßer Blumentopf H x B x T: ca. 11 x 29 x 14,5 cm / 330 g
- Maße großer Blumentopf H x B x T: ca. 12,5 x 35 x 19 cm / 400 g
- Volumen: ca. 1,9 Liter / 3,5 Liter / 6 Liter
- Material: Rattan, Eisen, PE
- Farbe: Weiß, Natur

Rattan Blumentopf in geflochtener Optik
- Pflanztöpfe im praktischen 3er Set für Zuhause
- Natürliche Pflanzgefäße in geweißtem Design
- Ideal zur Verwendung im Innenbereich
- Blumenkorb mit Folie zum direkten Bepflanzen
- Für Kakteen, Sukkulenten, Narzissen und mehr

Lieferumfang
- 3x Blumengefäß
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen topf, blumentopf eckig, blumengefäß, blumenkorb, blumenkörbe, blumentopf, blumentopf set, blumentöpfe, blumentöpfe set, blumenübertopf, flower pot, pflanzengefäß, pflanzenkorb, pflanzenkörbe, pflanzentopf, pflanzentöpfe, pflanzenübertopf, pflanzgefäß, pflanzkorb, pflanztopf, plant pot, rattan blumentopf, rattan pflanzkorb, rattan pflanztopf, rattan topf, rattan übertopf, rattanpflanzkorb, übertopf, übertopf set, 3er set, boho, boho style, drinnen, eckig, fensterbank, für zimmerpflanzen, geflochten, indoor, innen, klein, korbgeflecht, mit folie, natur, naturmaterial, rattan, rechteckig, rustikal, pflanztopf geflochten, blumentopf korbgeflecht, korb blumentopf, korb pflanzentopf, rattankorb pflanzkorb, blumentopf geflochten, körbe pflanzen, blumentopf boho style, blumentopf klein, blumenkorb boho, blumenübertopf korb, blumentopf rechteckig, kleine blumentöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.