Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Fußmatte "Schneeflocke" in Natur/ Rot - (B)60 x (T)40 cm 10042692_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042692_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042692_0
EAN/GTIN:
     4052025426927
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Diese dekorative Fußmatte mit Schneeflocken-Motiv zaubert Dir noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Durch die Fertigung aus natürlichen Kokosfasern ist der Türvorleger robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht der Kokosmatte einen natürlichen Look. So lässt sich der Fußabtreter individuell in Haus und Garten einsetzen. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass die Schmutzfangmatte an ihrem Platz bleibt.


Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Rot

Türvorleger mit Schneeflocken-Motiv
- Schmutzfangteppich für Haus und Garten
- Rutschfest beschichtete Unterseite
- Wetterfest durch natürliche Kokosfaser
- Vielseitig für Flur, Terrasse oder Treppenhaus
- Einfache Reinigung durch Abklopfen

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Hellbraun
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte kokos, fußbodenmatte, fussbodenmatte rot, abstreicher, abtreter, außenmatte, door-mat, eingangsmatte, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, haustürteppich, kokosfußmatten, kokosmatte, kokosteppich, outdoorfußmatte, sauberlaufmatte, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schuhabstreicher, schuhabtreter, schuhmatte, türabstreifer, türmatte, türteppich, türvorleger, welcome-mat, willkommensmatte, 40x60, 60x40, außen, außenbereich, camping, design, draußen, eingang, familie, flur, für-draußen, haustür, innen, kokos, modern, outdoor, rutschfest, schneeflocke, schuhe, tür, wohnmobil, wohnungstür, wohnwagen, zuhause, zum-einzug, fußmatte-kokos, fußmatte-außen, fussmatte-innen, kokosmatten-fussmatte, fußmatte-außen-kokos, türmatte-außen, fussabtreter-aussenbereich, fußmatte-kokos-außen, fußabtreter-außen, fußmatten-außen, fussmatten-haustür, fussmatte-aussenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.