Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Relaxdays Etagere, 2 Etagen, Kunststoff & Holz, runder Servierständer, HxD 24x25 cm, Cupcake Ständer, modern, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042711_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042711_0
EAN/GTIN:
     4052025427115
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Reiche Deinen Gästen bei der Kaffeetafel stilvoll das Gebäck auf dieser schönen Etagere. Auf den 2 runden Ebenen arrangierst Du Kuchen, Pralinen und Muffins, sodass es auch für die Augen ein Genuss ist. Aber nicht nur Süßes, sondern auch Obst, Käsehäppchen und andere Snacks kommen auf dem Servierständer ansprechend zur Geltung. Am Griff trägst Du die Kuchenetagere bequem von einem Ort zum anderen. Das moderne Design im Mix aus Kunststoff und Holz fügt sich auf jeder Kaffeetafel bestens ein.

Etagere im Detail
- Maße H x D: ca. 24 x 25 cm
- Obere Ebene D: ca. 20 cm
- Untere Ebene D: ca. 25 cm
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Kunststoff, Holz
- Farbe: Weiß, Natur

Servieretagere mit 2 Etagen
- Zum Anrichten von Gebäck, Keksen und Pralinen
- Ideal auch für herzhafte Speisen wie Käsesnacks
- Mit praktischem Griff für leichten Transport zum Tisch
- Modernes Design im Mix aus Kunststoff und Holz

- Weiße Servierplatten sind robust und pflegeleicht
- Gewölbte Ränder verhindern Herunterfallen der Speisen

Lieferumfang
- 1x Snackständer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Etagere, buffet-etagere 2 etagen, buffet etagere, etagere, relaxdays etagere, cupcakeetagere, cupcakestand, cupcakeständer, etagenständer, etagenteller, frühstücksetagere, gebäcketagere, holzetagere, käseetagere, keksetagere, keksständer, konfektetagere, kuchenetagere, kunststoffetagere, muffinetagere, muffinständer, obstetagere, obstständer, pralinenetagere, pralinenständer, pralinenteller, servieretagere, servierständer, snacketagere, snackständer, tischetagere, eragere, etage, etagen, etager, etageres, etagerie, etagerien, etageriere, etagerieständer, etagerr, etagete, etagiere, 2er etagere, buffet zubehör, edle etagere, etagere 2 etagen, etagere 2 etagen klein, etagere 2 etagen modern, etagere 2 stöckig, etagere 2stöckig, etagere candybar, etagere cupcakes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.