Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Kleiderschrank-Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)139 x (T)30 cm 10042717_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042717_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042717_111
EAN/GTIN:
     4052025982799
Suchbegriffe:
Hängeregal
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Mit diesem Hängeregal bringst Du Ordnung in Deinen Kleiderschrank und sorgst für zusätzlichen Stauraum an der Kleiderstange. In 6 offenen Fächern finden Kleidungsstücke, Handtücher oder auch Schuhe einen neuen Platz. Die verstärkten Böden sorgen dabei für die nötige Stabilität des Stoffregals, das ganz einfach mithilfe von 2 Metallhaken aufgehängt wird. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Schrankhängeregal platzsparend zusammenfalten und kann auch wunderbar beim Camping zum Einsatz kommen.

Kleiderschrank Hängeregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 139 x 30 x 30 cm
- Höhe ohne Haken: ca. 123,5 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 20 x 28 x 29 cm
- Max. Traglast je Fach: ca. 1,5 kg
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: Vlies, MDF, Pappe

Hängender Kleiderschrank-Organizer aus Stoff
- Schafft zusätzlichen Ablageplatz im Kleiderschrank 
- Zum Aufhängen an der Kleiderstange mithilfe von Haken 
- 6 Fächer für Kleidung, Schuhe, Accessoires, Handtücher etc. 
- Stabile Fertigung aus robustem Vliesstoff mit verstärkten Böden 
- Lässt sich schnell zusammenfalten und auf Reisen mitnehmen 

Lieferumfang
- 1x Kleiderschrank-Hängeorganizer 
- 2x Metallhaken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
139 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: camping hängeregal, camping hängeschrank, camping kleideraufbewahrung, camping organizer, faltregal, hängeaufbewahrung, hängefach, hängeorganizer, hängeregal, hängeschrank einsatz, hängeschrank organizer, kleiderschrank aufbewahrung, kleiderschrank einsatz, kleiderschrank hängeaufbewahrung, kleiderschrank hängefächer, kleiderschrank hängeorganizer, kleiderschrank hängeregal, kleiderschrank organisation, kleiderschrank organizer, kleiderschrankfächer, kleiderschrankzubehör, kleiderstange organizer, schrank einhängeregal, schrank hängeregal, schrank organizer, schrankaufbewahrungen, schuh hängeaufbewahrung, schuh hängeregal, spind organizer, spint organisation, spint organisator, stoff organizer, stoffhängeregal, stoffregal, 6 fächer, camping, für kleiderschrank, hängend, kleidung, stoff, zum aufhängen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.