Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, HBT: 99x15x30 cm, 2 Haken, schmale Schuh-Hängeaufbewahrung, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042718_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042718_111
EAN/GTIN:
     4052025982782
Suchbegriffe:
Hängeregal
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank

Mit diesem Hängeregal bringst Du Ordnung in Deinen Kleiderschrank und sorgst für zusätzlichen Stauraum an der Kleiderstange. Die 6 schmalen Fächer des Hängeorganizers eignen sich insbesondere zum Verstauen von Schuhen. Die verstärkten Böden sorgen dabei für die nötige Stabilität des Stoffregals, das ganz einfach mithilfe von 2 Metallhaken aufgehängt wird. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Schrankhängeregal platzsparend zusammenfalten und kann auch wunderbar beim Camping zum Einsatz kommen.

Kleiderschrank Hängeregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 99 x 15 x 30 cm
- Höhe ohne Haken: ca. 84 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 14 x 13 x 29 cm
- Max. Traglast je Fach: ca. 1,5 kg
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: Vlies, MDF, Pappe

Hängender Kleiderschrank-Organizer aus Stoff
- Schafft zusätzlichen Ablageplatz im Kleiderschrank
- Zum Aufhängen an der Kleiderstange mithilfe von Haken
- 6 schmale Fächer für Schuhe oder auch Kleidung und Accessoires
- Stabile Fertigung aus robustem Vliesstoff mit verstärkten Böden
- Lässt sich schnell zusammenfalten und auf Reisen mitnehmen

Lieferumfang
- 1x Kleiderschrank-Hängeorganizer
- 2x Metallhaken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
99 cm
Länge:
30 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeregal kleiderschrank, relaxdays hängeregal kleiderschrank, ..., camping hängeregal, camping hängeschrank, camping kleideraufbewahrung, camping organizer, camping schrank organizer, closet organizer, faltregal, hänge organizer, hängeaufbewahrung, hängefach, hängeregal, hängeregal organizer, hängeschrank einsatz, hängeschrank organizer, hängeutensilo, hanging organizer, hanging shelf, hanging storage, kleiderschrank aufbewahrung, kleiderschrank einsatz, kleiderschrank hängeaufbewahrung, kleiderschrank hängefächer, kleiderschrank hängeorganizer, kleiderschrank hängeregal, kleiderschrank ordnungssystem, kleiderschrank organisation, kleiderschrank organizer, kleiderschrank zubehör, kleiderschrankfächer, kleiderstange organizer, schrank einhängeregal, schrank hängeregal, schrank organizer, schrankaufbewahrungen, schuh hängeaufbewahrung, schuh hängeregal, spind organizer, spint organisation, spint organisator, stoff organizer, stoffhängeregal, stoffregal, wardrobe organizer, wohnwagen schrank organizer, haengeregal, hangeregal, kleiderschrank organiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.