Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Herrendiener in Weiß/ Silber - (B)46 x (H)112 x (T)32 cm 10042893_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042893_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042893_0
EAN/GTIN:
     4052025428938
Suchbegriffe:
Herrendiener

Mit dem stillen Butler bewahrst Du Deine Kleidung auf elegante Weise faltenfrei auf. Der weiße Anzugständer mit silbernen Details ist ideal für Dein Business-Outfit. Hänge Jackett, Hemd oder Bluse über den breiten Kleiderbügel. Die gebogene Hosenstange hält nicht nur Anzughosen knitterfrei, sondern bietet auch Platz für die passende Krawatte. Zusätzlich verfügt der Kleidungsständer über eine kleine Ablage für Accessoires aller Art. Der Herrenständer ist ideal für das Schlafzimmer.

Herrendiener im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 112 x 46 x 32 cm
- Hosenstange Breite: ca. 41 cm
- Kleiderbügel B x T: ca. 46 x 3,5 cm
- Innenmaße Ablageschale B x T: ca. 17,5 x 7 cm
- Max. Traglast: 10 kg
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: MDF, Stahl
- Farbe: Weiß, Silber

Stummer Diener für Damen- und Herrenkleidung
- Ausgestattet mit Hosenstange und Kleiderbügel
- Für Anzug, Kostüm, Hose, Krawatte, Schal uvm.
- Ablage für Schmuck, Uhr u.a. Accessoires
- Elegantes und modernes Design im Materialmix
- Sicherer Stand dank beschwertem Standfuß
- Ideal für Flur, Schlaf- und Ankleidezimmer

Lieferumfang
- 1x Kleiderdiener in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
5.18 kg
Höhe:
112 cm
Länge:
32 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: anzugständer, clothes butler, clothes valet, damendiener, diener, flur butler, frauendiener, garderoben diener, herren diener, herrenbutler, herrendiener, herrenkleiderständer, herrenständer, herrenstuhl, klamotten ständer, klamottenablage, klamottenhalter, klamottenstuhl, kleider butler, kleider diener, kleiderablage, kleiderboy, kleiderbutler, kleiderdiener, kleiderhalter, kleiderstuhl, männer diener, schlafzimmer kleiderständer, stiller butler, stiller diener, stummer diener, suit valet stand, valet clothes stand, valet stand, wäschebutler, wäsche-butler, wäschediener, bad, damen, design, frau, für frauen, für kleidung, holz, kleider, metall, mit ablage, modern, schlafzimmer, weiß, kleiderbutler damen, herrendiener schlafzimmer, kleider butler ständer, stummer diener schwarz, herrendiener modern, butler für kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.