Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Mörser mit Stößel in Grau/ Schwarz - (H)8 x Ø 14 cm 10042909_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042909_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042909_0
EAN/GTIN:
     4052025429096
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Ob Basilikum-Pesto, Curry-Paste oder Guacamole – mit dem Steinmörser bereitest Du leckere Saucen und Dips zu. Durch das Zerstoßen von Gewürzen und Kräutern werden Aromen schonend extrahiert, was zu einem intensiveren Geschmack führt. Die angeraute Innenseite des Küchenmörsers und Spitze des Stößels sorgen dabei für ein besonders effizientes Mahlergebnis. Der Gewürzmörser besteht aus massivem Granit, einem langlebigen und robusten Naturstein, und einem abnehmbaren Silikonbezug auf der Unterseite.

Hinweis: Granit ist ein Naturprodukt. Der Mörser kann daher in Körnung, Farbton und Struktur variieren und leicht von den Produktbildern abweichen. Bitte vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen und ggf. grobes Salz mörsern, um produktionsbedingten Abrieb zu entfernen.

Mörser mit Stößel im Detail
- Maße Mörser H x D: ca. 8 x 14 cm, ca. 1,8 kg
- Maße Stößel H x D: ca. 15 x 4 cm, ca. 0,4 kg
- Innendurchmesser Mörser: ca. 11,5 cm
- Material: Granit, Silikon
- Farbe: Grau, Schwarz

Granitmörser für Hobbyköche und Profis
- Zum Zerkleinern von Gewürzen, Kräutern, Nüssen uvm.
- Langlebiger, robuster, geschmacksneutraler Naturstein
- Hohes Eigengewicht garantiert sicheren Stand
- Effiziente Zubereitung dank angerauten Reibeflächen
- Sicherer Stand beim Mahlen dank rutschfestem Silikonbezug
- Aromatische Pestos, Dips und Saucen selbst herstellen

Lieferumfang
- 1x Mörser
- 1x Stößel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
2.24 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: handmörser, chilimörser, gewürz mörser, gewürz stampfer, gewürzmörser, gewürzzerkleinerer, granit mörser, granitmörser, granitstößel, kräuter mörser, kräuter stampfer, küchen mörser, küchenmörser, mini mörser, mörser, mortar, pestle, pfeffer mörser, pistill, reibschale, stein mörser, stein stößel, steinmörser, stone mortar, stößel, thaimörser, zermalmer, and mortar, and pestle, anthrazit, aus granit, aus stein, für gewürze, für küche, gewürze, granit, grau, groß, klein, kräuter, mit schlegel, mit stößel, naturstein, nüsse, pesto, rutschfest, stein, stone, und stößel, mörser mit stößel, mörser mit stößel granit, mörser granit, stössel mörser, mörser aus granit, steinmörser mit stößel, mörser kaufen, mörser mit stößel aus stein, stein mörser und stößel, mörser groß, morser mit stößel, morser stein, mörser granit klein, mörser und stößel granit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.