Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Garderobenleiste in Hellbraun/ Schwarz 10042973_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042973_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042973_0
EAN/GTIN:
     4052025429737
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Mit dieser modernen Wandhakenleiste sorgst Du jederzeit für einen aufgeräumten Eingangsbereich. Die Kleiderleiste überzeugt mit ihrem Mix aus hellbrauner Holz-Optik und robustem, schwarzem Metall und wird an jeder Wand zum dekorativen Eyecatcher. 3 Garderobenhaken bieten genügend Platz, um Jacken oder Taschen griffbereit aufzuhängen. Besonders praktisch ist der große Schalring des Garderobenpaneels, an dem auch die Krawatte ihren Platz findet oder der Regenschirm eingehängt werden kann.

Garderobenleiste im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 65 x 14,5 cm
- Haken D x T: ca. 2 x 3 cm
- Schalring D: ca. 12,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: MDF, Eisen
- Farbe: Hellbraun, Schwarz

Kleiderhakenleiste mit Schalring
- Praktisch in Flur, Schlafzimmer, Gästezimmer etc.
- Schafft mit 3 Haken wertvollen Stauraum
- Großer Ring für Schals, Krawatten oder den Regenschirm
- Dank Einkerbungen Ring horizontal oder vertikal justieren
- Jacken, Mäntel, Taschen und mehr aufhängen
- Dekoratives Design mit Holz-Optik und schwarzem Metall
- Einfache Wandmontage dank Aufhängungen auf Rückseite

Lieferumfang
- 1x Garderobenhakenleiste in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste holz, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, coat-hook, garderoben-brett, garderobenbrett, garderobenhaken, garderobenhakenleiste, garderobenleisten, hakenleiste, holz-garderobe, holz-garderobenleiste, holz-hakenleiste, holz-wandgarderobe, holzgarderobe, holzhakenleiste, jacken-haken, jackenaufhänger, jackengarderobe, jackenhaken, jackenhalter, kleiderhaken, kleiderhakenleiste, kleiderleiste, vintage-hakenleiste, wall-coat-hook, wand-garderobe, wand-garderobenpaneel, wandhakenleiste, wandkleiderhaken, 3-haken, design, flur, holz, mdf, modern, rustikal, schalring, schwarz, vintage, wand, garderobenleiste-vintage, kleiderhaken-wand, jackenhaken-garderobe, kleiderhaken-garderobe-holz, garderobenleiste-holz, wandgarderobe-vintage,garderobenhakenleiste-vintage, hakenleiste-holz, wandhaken-garderobe, garderobe-hakenleiste-vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.