Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Obst Etagere in Schwarz - (B)49 x (H)34 x (T)31,5 cm 10042990_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042990_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042990_0
EAN/GTIN:
     4052025429904
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Das Auge isst mit: Dank dieser hochwertigen Obstschale schmecken knackige Äpfel, Bananen und anderes Obst gleich noch viel besser. Der schwarze Früchtekorb mit seinen 3 Etagen ist ein echter Hingucker in Deiner Küche, der sich gekonnt in jede Einrichtung einfügt. Auch auf dem Buffet- oder Esstisch präsentierst Du Deinen Gästen nicht nur saftiges Obst so besonders ansprechend, sondern auch Kekse, Muffins und anderes Gebäck. Dank der luftigen, offenen Form bleiben Früchte und Gemüse länger frisch.

Obst Etagere im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 34 x 49 x 31,5 cm
- Maße je Schale H x D: ca. 6 x 24 cm
- Gewicht: ca. 780 g
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Schwarze Früchteschale mit 3 Etagen
- Bestens geeignet für luftige Lagerung von saftigem Obst
- Für Präsentation von Obst und Gemüse auf dem Esstisch
- Ideal auch zum Servieren von Keksen, kleinen Muffins und mehr
- Obsthalterung aus robustem Metall - Sicherer und stabiler Stand
- Eleganter Look passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen
- Körbe können auch abgeschraubt und einzeln verwendet werden
- Befüllt mit knackigen Früchten kreatives Geschenk zum Einzug


Lieferumfang
- 1x Metallobstkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: Etagere, etagere 3stufig, buffet etagere, früchtekorb, früchteschale, fruchtkorb, fruit basket, fruit bowl, fruit plate, fruit stand, gemüseaufbewahrung, gemüsekorb, gitterkorb, gitterschale, metal basket, metall obstschale, metallkorb, metallobstkorb, obst etagere, obst drahtkorb, obstaufbewahrung, obsthalter, obsthalterung, obstkorb, obstschale, obstschüssel, obstständer, obstteller, orangenkorb, 3 etagen, 3 stöckig, aufbewahrung, brot, brötchen, deko, eckig, eisen, etagere, für brot, für gemüse, für obst, gemüse, groß, kekse, kuchen, küche, lotusblatt, metall, modern, muffins, obst, schwarz, 3 stufige obstschale, etagere für obst und gemüse etagere obst, obst etagere 3 stöckig, obst etagere obstschale, obst etagere schwarz, obstkorb 3 stöckig, obstkorb etagere 3 stöckig, obstkorb groß, obstkorb schwarz metall, obstschale 3 etagen, obstschale etagere, obstschale etagere 3 stöckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.