Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Biersäule in Transparent/ Schwarz 10043159_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043159_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043159_0
EAN/GTIN:
     4052025431594
Suchbegriffe:
3 liter biersäule
3 liter säule
3l säule
3l tower
Diese hohe Biersäule mit Zapfhahn ist das ideale Trink Gadget für die nächste Party oder den anstehenden Männer-Trip! Serviere Deinen Freunden stets gut gekühltes und frisch gezapftes Bier aus dem Biertower. Ist das Flüssigbrot mal aufgebraucht, kannst Du dank des abnehmbaren Deckels schnell für Nachschub sorgen. Soll es etwas ruhiger zugehen, kann der Getränkespender natürlich auch mit Eistee, Limonade, Softdrinks uvm. befüllt werden. Eine tolle Geschenkidee nicht nur für Bierfreunde.

Biersäule im Detail
- Maße H x B x T: ca. 82 x 18,5 x 22,5 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Kunststoff, Eisen
- Farbe: Transparent, Schwarz

Trinksäule mit Zapfhahn
- Höhe Sockel: ca. 11,5 cm
- Füllmenge mit / ohne Eisbehälter: ca. 2,5 l / 3 l
- Maße Eisbehälter H x D: ca. 59,5 x 4 cm / 600 ml

Getränkespender mit Kühlung
- Schmale Zapfsäule mit Eiswürfelbehälter für kühlen Biergenuss
- Bierspender mit Füllmengenskala für JGA, Männertag usw.
- Kühlbehälter ist herausnehmbar für größere Füllmenge

- Tolles Party Zubehör für feucht-fröhliche Nächte
- Auch als Getränkesäule für Limo, Eistee, Softdrinks etc.
- Geeignet als kleine Zapfanlage für gemütlichen Grillabend
- Schöne Geschenkidee für den Vater oder besten Kumpel
- Einfache Reinigung per Handwäsche

Lieferumfang
- 1x Biertower
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
2 kg
Höhe:
82 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
18.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.