Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Getränkesäule in Transparent/ Schwarz 10043163_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043163_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043163_0
EAN/GTIN:
     4052025431631
Suchbegriffe:
1 liter biersäule
1 liter säule
1l säule
1l tower
Diese Getränkesäule im originellen Flachmann-Design mit Zapfhahn ist das perfekte Gadget für die nächste Party oder den anstehenden Männer-Trip! Der Getränkespender ist ideal, um Deinen Freunden Schnaps, Likör oder auch Bier zu servieren. Dank des abnehmbaren Deckels, lässt sich die Schnapssäule leicht wieder befüllen. Soll es etwas ruhiger zugehen, kann der Getränkespender auch mit Eistee, Limonade, Softdrinks uvm. befüllt werden. Der Eisbehälter sorgt dabei für stets gekühlte Getränke.


Getränkesäule im Detail
- Maße H x B x T: ca. 56 x 22 x 19 cm
- Höhe Sockel: ca. 19,5 cm
- Füllmenge mit / ohne Eisbehälter: ca. 1,1 l / 1,5 l
- Maße Eisbehälter H x D: ca. 23 x 6,2 cm / 400 ml
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent, Schwarz, Gelb

Getränkespender mit Kühlung
- Zapfsäule mit Eiswürfelbehälter für kühlen Trinkgenuss
- Der Zapfturm ist ideal für Schnaps, Likör, Bier uvm.
- Auch als Getränkesäule für Limo, Eistee, Softdrinks etc.
- Getränkespender in Form einer Flasche für JGA, Männertag usw.
- Kühlbehälter ist herausnehmbar für größere Füllmenge
- Geeignet als kleine Zapfanlage für gemütlichen Grillabend
- Schöne Geschenkidee für den Vater oder besten Kumpel
- Einfache Reinigung per Hand unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 1x Biertower
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz | Gelb
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
56 cm
Länge:
19 cm
Breite:
22 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.