Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher in Silber 10043186_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Aschenbecher in Silber 10043186_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043186_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043186_0
EAN/GTIN:
     4052025431860
Suchbegriffe:
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Windaschenbecher
Windascher
Dieser Aschenbecher ist ein Must-have für all die Raucher, die ihre Zigarette gerne auf dem Balkon oder der Terrasse genießen. Aufgrund seiner hohen Form samt Deckel bleiben Zigarettenreste auch bei Wind im Sturmaschenbecher verborgen und Du behältst einen sauberen Tisch. Der Gartenaschenbecher besteht aus robustem Edelstahl und überzeugt mit seinem zeitlosen Design. Zudem ist er mit 3 Zigarettenhaltern und herausnehmbarer Mittelsäule zum Ablegen und Ausdrücken der Zigaretten ausgestattet.

Aschenbecher mit Deckel im Detail
- Maße H x D: ca. 9 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Sturmaschenbecher aus Edelstahl
- Metallascher zum Sammeln von Tabakasche und Zigarettenkippen
- Deckel und hoher Rand schützen vor Wind und verhindern wehende Asche
- Windascher ideal für Garten, Balkon und Terrasse aber auch für drinnen
- Mit Mittelsäule und 3 Zigarettenhaltern zum Ablegen und Löschen von Zigaretten
- Tischascher überzeugt mit minimalistischem und zeitlosem Look
- Ascher aus robustem Edelstahl bequem in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 1x Outdoor-Aschenbecher
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wind-aschenbecher edelstahl, wind aschenbecher, aschenbecher, ascher, ashtray, außen aschenbecher, außenaschenbecher, balkon aschenbecher, edelstahl aschenbecher, edelstahl ascher, garten aschenbecher, gartenaschenbecher, metall aschenbecher, metallascher, outdoor aschenbecher, outdoor- aschenbecher, sturm aschenbecher, sturmaschenbecher, terrassen aschenbecher, tischaschenbecher, tischascher, windaschenbecher, windascher, zigaretten aschenbecher, zigarettenascher, zimmer aschenbecher, achenbecher, aschebecher, aschenbescher, balkonaschenbescher, metallaschenbescher, außen, außenbereich, balkon, deckel, draußen, edelstahl, einfach, für außen, für balkon, für draußen, für drinnen, für innen, für zuhause, geschlossen, groß, klein, metall, mit deckel, mit zigarettenhalter, modern, outdoor, rund, silber, sturm, terrasse, tisch, wind, windfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.