Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Laptoptisch in Hellblau/ Weiß - (B)63 x (H)26 x (T)40 cm 10043303_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043303_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043303_0
EAN/GTIN:
     4052025433031
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Laptoptisch
beistell tisch
Mit diesem praktischen Laptoptisch kannst Du bequem auf dem Sofa oder im Bett am Laptop arbeiten, surfen oder spielen. Ein erfrischendes Getränk oder eine Tasse Kaffee findet dabei in der Getränkehalterung Platz. In der Halterung an der hinteren Seite der Tischplatte kannst Du Dein Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader stellen. Mit 2 Handgriffen ist der Laptophalter schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut oder für Unterwegs eingepackt.

Laptoptisch im Detail
- Gesamtmaße mit Füßen H x B x T: ca. 26 x 63 x 40 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Traglast: ca. 20 kg
- Material: MDF, Eisen, PP-Kunststoff
- Farbe: Hellblau, weiß, schwarz

Betttablett für den Laptop
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 4,5 x 59,5 x 40 cm
- Maße Tischplatte B x T: ca. 59,5 x 40 cm
- Maße Becherhalter H x D: ca. 3 x 7,5 cm
- Maße Tablethalter H x B x T: ca. 1,5 x 26,5 x 1 cm

Laptophalter für Bett und Couch
- Bequem Arbeiten, Surfen und Spielen im Bett oder auf dem Sofa
- Praktische Halterung für Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader
- Mit runder Aussparung für Kaffeetasse, Trinkglas oder Stiftesammler
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfalten und verstauen
- Tischplatte in dekorativem Hellblau und Gestell aus weißem Eisen
- Gummierte Standfüße sind rutschfest und verhindern Kratzer

Lieferumfang
- 1x Laptoptisch
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Weiß | Schwarz
Gewicht:
2.01 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
40 cm
Breite:
63 cm
Weitere Suchbegriffe: bed desk, bed laptop table, bed table, bed tisch, bett laptoptisch, bett schreibtisch, bett tabletttisch, bett tisch, bettablage, bettisch, betttablett, betttisch, betttische, buchhalter, couch tablett, desk, knietablett, lapboard, lapdesk, laptop bed table, laptop betttablett, laptop betttisch, laptop couchtisch, laptop desk, laptop halterung, laptop sofa tisch, laptop stand, laptop table, laptop tablett, laptop tisch, laptop unterlage, laptop zubehör, laptophalter, laptopständer, laptoptisch, laptop-zubehör, lesetablett, lesetisch, mini tisch, notebook betttisch, notebook table, notebook tisch, notebooktisch, schosstisch, schreibtischaufsatz, sofa laptoptisch, sofa tablett, sofa tisch, sofa tische, sofatablett, standtablett, tablet, tabletttisch, tisch, blau, für couch, für bett, hellblau, klappbar, laptop, mdf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.