Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
25 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10043368_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043368_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043368_0
EAN/GTIN:
     4052025433680
Suchbegriffe:
alu einwegschalen
alu grillpfanne
alu tropfschale
alu-grillschalen

Mit diesen Grillschalen im 25er Set bist Du bestens für die nächste Gartenparty ausgestattet. Die Aluminiumschalen sind ideal zum Zubereiten von Fisch, Fleisch, Gemüse oder anderen Leckereien auf dem Grill. Dabei bleibt der Grillrost vor Verschmutzungen verschont und Du ersparst dir aufwendiges Reinigen. Dank der Löcher im Boden wird der Inhalt der Aluschalen gleichmäßig erhitzt und erhält dennoch volles Grillaroma. Nutze die Alu-Grillschalen auch zum Erwärmen der Reste vom Vortag im Backofen.

Hinweis: Aluminiumschalen dürfen nicht mit säure- oder salzhaltigen Lebensmitteln in Berührung kommen. Sie können sich in diesen Fällen auflösen.

Grillschale Alu im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 34 x 22 cm
- Hitzebeständig bis max. 260 °C
- Gewicht je Schale: ca. 20 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber

Aluminiumschalen 25er Set für Grill und Ofen
- Großes Set für Gartenpartys, Campingausflüge oder Zuhause
- Zum Kochen und Braten von Fisch, Fleisch, Gemüse uvm.
- Kein direkter Kontakt mit dem Grillrost erspart aufwendige Reinigung
- Für Holzkohle-, Gas-, Elektrogrill und Backofen geeignet
- Löcher im Boden für gleichmäßiges Erhitzen der Speisen

Lieferumfang
- 25x Aluschale
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
22 cm
Breite:
34 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.