Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Wand-Handtuchhalter in Weiß - (B)56,5 x (H)44 x (T)23 cm 10043545_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043545_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043545_0
EAN/GTIN:
     4052025435455
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 3 armig
Mit dem Wandhandtuchhalter kannst Du Deine Hand- und Badetücher platzsparend und effizient trocknen. Die stufenförmige Anordnung der 3 Handtuchstangen sorgt dabei für eine gute Luftzirkulation. Auf der Ablage des Badehandtuchhalters finden neben Shampoo, Duschbad und Cremes auch frische Handtücher oder Dekoartikel Platz. Der weiße Duschtuchhalter aus Metall macht mit seinem halbrunden Design eine gute Figur im Badezimmer. Dank beiliegendem Montagematerial ist er im Nu an der Wand befestigt.

Handtuchhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 44 x 56,5 x 23 cm
- Max. Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Badetuchhalter mit Ablage und 3 Stangen

- Ablage B x T: ca. 53,5 x 20 cm
- Maße je Handtuchstange B x D: ca. 53 x 2 cm
- Abstand zw. Handtuchstangen: ca. 10,5 cm

Moderner Duschtuchhalter für die Wand
- Handtuchhalterung zum Aufhängen von Hand- und Badetüchern
- Mit Ablage für Kosmetikartikel, frische Duschtücher oder Deko
- Versetzte Anordnung der Stangen sorgt für gute Luftzirkulation
- Mit beiliegendem Montagematerial einfach an der Wand befestigen
- Moderner Look dank halbrundem Design in mattem Weiß

Lieferumfang
- 1x Badhandtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.64 kg
Höhe:
44 cm
Länge:
23 cm
Breite:
56.5 cm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter weiß, bad handtuchhalter, badehandtuchhalter, badetuchhalter, badezimmer handtuchhalter, duschtuchhalter, handtuch halterung, handtücher halter, handtuchregal, handtuchstange, handtuchtrockner, handuchhalterstange, towel holder, towel rail, wand handtuchhalter, habdtuchhalterung, handtuchhaltern, hantuchhalter, 3 stangen, bad, badezimmer, bohren, dusche, halbrund, metall, mit ablage, mit regal, wand, weiß, handtuchhalter & -stangen, handtuchhalter bad, handtuchhalter badezimmer, handtuchhalter dusche, handtuchhalter für bad, handtuchhalter fürs badezimmer, handtuchhalter hängend, handtuchhalter mit ablage als wandhalterung, handtuchhalter weiß matt, handtuchhalter weiß wand, handtuchhalter weiß wandmontage, handtuchhalter wand, handtuchhalter wand weiß, handtuchstange weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.