Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Gewürzkarussell in Kupfer - (B)20 x (H)28 x (T)20 cm 10043582_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043582_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043582_0
EAN/GTIN:
     4052025435820
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Dieses moderne Gewürzrondell aus Edelstahl in glänzendem Kupfer bringt Ordnung auf Deine Küchenzeile. 16 Gewürzbehälter verwahren Deine Gewürzsammlung von A wie Anis bis Z wie Zimt. Die Gewürzgläser sind auf 4 Ebenen verteilt und können dank ihrer Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden. Dank der Drehscheibe lässt sich der Gewürzhalter um 360° drehen, wodurch Du beim Kochen und am Esstisch Deine Gewürze stets griffbereit hast.

Gewürzkarussell im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28 x 20 x 20 cm
- Maße Streuer H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 4 mm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Kupfer

Drehbares Gewürzregal
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern
- Inkl. 16 Gewürzgläser – Direkt als Streuer nutzbar
- Komplett drehbar für schnellen Zugriff auf alle Dosen
- Mit Schraubdeckeln für aromadichte Aufbewahrung
- Hingucker in der Küche dank Edelstahl in glänzendem Kupfer

Lieferumfang
- 1x Gewürzturm
- 16x Gewürzglas
- Ohne Gewürze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Transparent
Gewicht:
2.22 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, gewürz aufbewahrung, gewürz behälter, gewürz organizer, gewürz rondell, gewürz ständer, gewürzbehälter, gewürzdose, gewürzdosen set, gewürzgläser, gewürzgläser regal, gewürzgläser set, gewürzhalter, gewürzkarussell, gewürzregal, gewürzrondell, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzturm, kräuterkarussell, spice containers, spice jars, spice rack, spice racks, spice shelf, gewuerzglaeser, gewürz karusell, gewürzekarusell, gewürzkarossel, gewürzkarusell, gewürzkarussel, gewurzregal, kruidenrek, stojak na przyprawy, 16 gläser, drehbar, eckig, edelstahl, glas, groß, kupfer, leer, metall, mit gewürzgläser, mit gläsern, mit regal, rotating, set, stehend, gewürzständer drehbar, gewürzkarussell drehbar, gewürzregal stehend, gewürzständer edelstahl, gewürzgläser mit regal, gewürzregal mit gläsern, gewürzregal drehbar, gewürzrondell drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.