Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Fahrradständer in Silber - 2 Räder 10043629_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043629_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043629_0
EAN/GTIN:
     4052025436292
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Mit dem Fahrrad-Bodenständer kannst Du bis zu 2 Fahrräder sicher in der Garage, dem Keller oder dem Hausflur abstellen, ohne ein Umfallen befürchten zu müssen. Dabei ist der Fahrrad-Abstellständer für alle gängigen Fahrradtypen bis 60 mm Reifenbreite geeignet. Dank seiner Fertigung aus verzinktem Stahl kannst Du den Bodenparker auch im Außenbereich verwenden. Verstelle die Abstände zwischen den Haltebügeln, um auch Drahtesel mit breiteren Lenkern in dem Mehrfachständer aufbewahren zu können.

Fahrradständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26,5 x 40,5 x 33 cm
- Für Reifenbreite bis 60 mm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Fahrrad-Abstellständer für 2 Räder
- Radständer bietet sicheren Halt für bis zu 2 Fahrräder
- Passend für E-Bike, MTB, Rennrad u.a. Fahrradtypen
- Zum Abstellen in Garage, Keller, Hausflur oder draußen
- Verstellbare Abstände für verschiedene Lenkerbreiten
- Robuster Fahrradparkplatz aus verzinktem Stahl

Lieferumfang
- 1x Fahrrad-Aufstellständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.89 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
33 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker 2er, bogenparker, abstellständer, aufstellständer, bicycle stand, bike stand, bike ständer, boden fahrradständer, bodenparker, bügelparker, e bike fahrradständer, e bike ständer, e mtb ständer, ebike radständer, fahrrad abstellständer, fahrrad aufstellständer, fahrrad parkständer, fahrrad shopständer, fahrradbodenständer, fahrradhalter, fahrradparker, fahrradparkplatz, fahrradständer, fahrradstellständer, indoor fahrradständer, mehrfachständer, mountain bikeständer, mountainbike fahrradständer, mtb bike ständer, mtb fahrradständer, mtb ständer, radständer, reihenparker, 2 fach, 2 fahrräder, 2 räder, anlehnbügel, anlehnsystem, beton, boden, bügel, e bike, ebike, freistehend, garage, groß, halter, indoor, innen, innenraum, jugendrad, keller, kinder, kinderfahrrad, lang, metall, mountainbike, platzsparend, silber, velo, verzinkt, vorderrad, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.