Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Schwerlastregal in Anthrazit - (B)75 x (H)150 x (T)30 cm 10043659_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043659_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043659_0
EAN/GTIN:
     4052025436599
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
relaxdays schwerlastregal
Das anthrazitfarbene Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder im Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände und mehr. Lagere Reifen, Maschinen, Werkzeug oder Lebensmittelvorräte platzsparend. Baue das robuste Lagerregal aus Stahl nach Deinen Wünschen auf - die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf kannst Du das Standregal teilen und die 2 Regale einzeln verwenden.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Du benötigst einen Gummihammer. Baue das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen brauchst Du einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vor zu biegen.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 150 x 75 x 30 cm
- Gesamttraglast: ca. 875 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 175 kg
- Größe je Regalboden H x B x T: ca. 0,4 x 74 x 29 cm
- Gewicht: ca. 9,5 kg

- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Farbe: Anthrazit, Braun

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Ideal auch zur Aufbewahrung von Aktenordnern im Büro
- 5 Regalböden aus MDF in frei wählbarem Abstand
- Vorratsregal bei Bedarf teilbar in 2 Regale mit je ca. 75 cm Höhe
- Abgerundete Kanten und Bodenschoner aus Kunststoff
- Zusätzliche Stabilität durch Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Lastenregal in Einzelteilen
- 16x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
9.4 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
30 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, schwerlastregal 30cm tief, abstellraum regal, abstellregal, alu regal, blechregal, fachbodenregal, garagenregal, gartenhaus regal, haushaltsregal, hochlastregal, hochregal, kellerregal system, kellerregal, lagerregal, lastenregal, lastregal, lebensmittelregal, mdf regal, metal shelf, metall steckregal, metallregal, multiregal, regal, regalsystem, reifenregal, schwerlast steckregal, speisekammer regal, stahlregal, steck schwerlastregal, steckregal, stellage, vorratsraum regal, vorratsregal, werkstatt regalsystem, werkstattregal, metallreagl, metalregal, schwerladtregal, speisregal, 75 breit, 75 cm breit, 75x30, 1250 kg, 150 hoch, 150x75, 30 cm tief, 5 böden, 5 ebenen, abstellkammer, abstellraum, anthrazit, baumarkt, für die garage, für keller, für reifen, für werkstatt, gartenhaus, grau, günstig, holz, keller, klein, lager, mdf, metall, schwarz, storage, vorratsraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.