Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
13 tlg. Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent - (H)22 x Ø 19 cm 10043742_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043742_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043742_0
EAN/GTIN:
     4052025437428
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Mit diesem stilvollen Gewürzrondell aus schwarzem Edelstahl sorgst Du für Ordnung in der Küche. 12 Gewürzbehälter mit Schraubverschluss verwahren Deine Gewürzsammlung von A wie Anis bis Z wie Zimt. Die Gewürzgläser sind platzsparend auf 3 Ebenen verteilt und können dank der Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden. Die Drehbarkeit des Gewürzregals, sowie das offene Design sorgen dafür, dass die Gewürzbehälter beim Kochen und am Esstisch griffbereit und übersichtlich bereitstehen.

Gewürzregal im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 22 x 19 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Edelstahl, Glas
- Farbe: Schwarz, Transparent

12 Gewürzdosen zum Befüllen
- Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Füllmenge je Glas: ca. 100 ml
- Gewicht pro Glas: ca. 100 g


Drehbares Gewürzregal im schwarzen Design
- Gewürzregalset besteht aus Gewürzständer inkl. 12 Gewürzdosen
- Übersichtliches Aufbewahren von getrockneten Kräutern und Gewürzen
- Gewürzgläser bieten dank hohem Fassungsvermögen viel Platz
- Gewürzregal ist komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Gläser
- Modernes, stilvolles Design des Gewürzständers passt in jede Küche
- Einfache Reinigung der Gläser in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 1x Gewürzkarussell
- 12x Gewürzglas (ungefüllt)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.84 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, drehgewürzregal, drehkarussell, edelstahlgewürzstreuer, gewürzablage, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter, gewürzboard, gewürzdosen, gewürzdosenaufbewahrung, gewürzdosenhalter, gewürzdosenregal, gewürzdosenset, gewürzdosenständer, gewürzgalerie, gewürzglas, gewürzglashalter, gewürzgläser set, gewürzkarussell, gewürz organizer, gewürz rack, gewürzregal, gewürzregalset, gewürzrondell, gewürzset, gewürzspender, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzsystem, kräuterkarussell, kräuterregal, küchen-gewürzregal, spice holder, spice jars, spice jars organizer, spice organizer, spice rack, spice rack organizer, spices organizer, spices organizer jars, streuerset, würzregal, würzstreuer, 100 ml Volumen, 12 gewürzgläser, aufbewahrung, drehbar, edelstahl, gewürze, glas, küche, modern, nachfüllbar, rund, schwarz, set, transparent, zum hinstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.