Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Garderobenleiste in Schwarz - (B)65 x (H)14 x (T)7 cm 10044156_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044156_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044156_0
EAN/GTIN:
     4052025441562
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Mit dieser Kleiderhakenleiste schaffst Du wertvollen Stauraum und sorgst für mehr Ordnung in Deinem Eingangsbereich. 5 doppelte Garderobenhaken bieten ausreichend Platz, um Jacken, Taschen, Mützen oder Schals übersichtlich aufzuhängen. Das zeitlose Design in Schwarz fügt sich dabei dezent in jede Wohnung ein. Mit dem beiliegenden Montagematerial ist die Garderobenhakenleiste im Nu an der Wand befestigt.

Garderobenleiste im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14 x 65 x 7 cm
- Maße Haken H x B x T: ca. 13 x 2,5 x 5,5 cm
- Hakenabstand: ca. 12,5 cm
- Traglast je Haken: max. 2,5 kg
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: MDF, Eisen, Lotusholz
- Farbe: Schwarz

Wandgarderobe mit 5 Kleiderhaken
- Kleiderleiste für mehr Ordnung in Deinem Zuhause
- Wandhakenleiste zum Aufhängen in Flur und Diele
- 5 Garderobenhaken für Jacken, Schals, Taschen uvm.
- Zeitloses Design in Schwarz passt in jede Wohnung
- Inkl. Montagematerial zur einfachen Wandbefestigung

Lieferumfang
- 1x Hakenleiste in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
7 cm
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, coat hooks, flurgarderobe, garderobe, garderoben, garderoben haken, garderobenhaken, garderobenhakenleiste, hakenleiste, hakenleisten, hook rack, jacken garderobe, jacken halter, jackenaufhänger, jackenhaken, jackenhalter, kleider haken, kleiderhaken, kleiderhaken leiste, kleiderhakenleiste, kleiderleiste, wand garderoben, wand garderobenleiste, wand hakenleiste, wand jackenhalter, wandgarderobe, wandhaken, wandhakenleiste, gadarobe, gaderobe, gaderobenhacke, gaderobenhacken, gaderobenhaken, gaderobenhakenleiste, gadrobe, gadrobenhacken, gardarobe, gardarobenhakenleiste, gardeobe, garderobehaken, garderobenhake, garderobenhalen, garderrobenhaken, gardrobe, gardrobenhakenleiste, wandgadergrobe, wandgaderobe, wandgadrobe, wandgardarobe, wandgardrobe, 5 haken, diele, flur, für wand, jacken, modern, schwarz, schwarz matt, wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.