Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
LED Ring Deko in Silber - Ø 25 cm 10044183_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044183_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044183_0
EAN/GTIN:
     4052025441838
Suchbegriffe:
adventskranz deko
deko aufsteller
deko metallring
deko reifen

Dieser Lichterkranz mit warmweißer LED Beleuchtung sorgt für Gemütlichkeit und eine heimelige Atmosphäre bei Dir Zuhause. Egal ob Du ihn auf Tisch und Fensterbrett stellst oder im Regalfach platzierst – der Lichterkreis mit Holzfuß ist immer ein dekorativer Blickfang. Auch ausgeschaltet ist der Metallkreis mit silbernem Drahtgeflecht schön anzuschauen. Das moderne Design sorgt dafür, dass das Lichtobjekt nicht nur in der Weihnachtszeit eine gute Figur macht, sondern ganzjährig einsetzbar ist.

LED Ring Deko im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 25 x 3,5 cm
- Durchmesser Ring: ca. 25 cm
- Maße Standfuß H x B x T: ca. 5,5 x 9 x 3,5 cm
- Gewicht: ca. 140 g
- Material: Eisen, Kupfer, Kiefernholz
- Farbe: Silber, Natur
- 2 AAA-Batterien 1,5 V benötigt (nicht enthalten)

Dekorativer Leuchtring für drinnen
- Mit praktischem Holzfuß zum Hinstellen
- Toll auf dem Tisch, der Fensterbank etc.
- Als Weihnachtsdeko oder ganzjährig nutzen
- Modernes Stern-Design mit warmweißen LEDs
- Batteriebetrieben und ohne lästiges Kabel
- Mit Zweigen, Blumen, Federn uvm. verzierbar

Lieferumfang
- 1x LED Fensterdeko
- Dekorationsartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.