Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
8-tlg. Schrank-Organizer Set in Hellgrau 10044203_940
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044203_940
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044203_940
EAN/GTIN:
     4052025978709
Suchbegriffe:
aufbewahrungsbox
aufbewahrungskorb
aufbewahrungskörbchen
filz box
Mit diesen Filzboxen bringst Du Ordnung ins Wäschechaos und sortierst Socken, BHs, Slips und Unterhemden übersichtlich. Ohne langes Kramen in der Schublade hast Du das richtige Wäschestück dank des 8-teiligen Unterwäsche-Organizers in Zukunft jederzeit schnell zur Hand. Neben Unterwäsche eignen sich die dekorativen Filzkörbe mit Karomuster auch zur Aufbewahrung von Büchern, Strickmaterial, Fernbedienungen und weiteren Kleinteilen im Wohnzimmer.

Schrank-Organizer im Detail
- Größe XL H x B x T: ca. 19 x 42 x 31 cm, ca. 390 g
- Größe L H x B x T: ca. 17 x 38 x 27 cm, ca. 320 g
- Größe M H x B x T: ca. 11 x 24 x 17 cm, ca. 140 g
- Größe S H x B x T: ca. 9 x 15 x 11 cm, ca. 60 g
- Material: Filz, Holz
- In verschiedenen Farben

8-teiliger Filz-Organizer für Schubladen
- Körbchen für mehr Ordnung in Kleiderschrank und Kommode
- 4 verschiedene Größen bieten vielfältige Verstaumöglichkeiten
- Zum übersichtlichen Sortieren von Socken, Slips und BHs 
- Verhindern langes Suchen nach der passenden Kleidung
- Gefertigt aus weichem Filz mit dekorativem Karomuster
- Auch zur Aufbewahrung von Kleinteilen im Wohnzimmer

Lieferumfang
- 1x Organisationsbox XL
- 1x Organisationsbox L
- 2x Organisationsbox M
- 4x Organisationsbox S
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
31 cm
Breite:
42 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.