Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
3 x Staubwedel in Grau - 77 cm Länge 10044492_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044492_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044492_0
EAN/GTIN:
     4052025444921
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
relaxdays staubwedel
Wische schnell und leicht Staub aus Tastaturen, von Bildschirmen oder von Autoarmaturen mit dem handlichen Staubwedel im 3er Set. Hergestellt aus dicht gewebtem Polyester entfernt der Staubmagnet mit Chenille-Fasern effektiv winzige Haut- und Schmutzpartikel und beugt so Allergien vor. Die Teleskopstange und der biegbare Kopf ermöglichen Dir, auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Der Wedel ist waschbar, wodurch der Staubmopp lange im Haushalt, im Auto oder im Büro genutzt werden kann.

Staubwedel-Set im Detail
- Gesamtlänge: ca. 28-77 cm
- Wedel Länge: ca. 13 cm
- Wedel Durchmesser: ca. 2-6 cm
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: Polyester, Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Grau, Silber

Staubwedel mit Teleskopstange
- Ausziehbare Mikrofaser-Staubwedel für effektive Staubentfernung
- Dank Chenille-Fasern ideal für die Reinigung von Tastaturen und Bildschirmen
- Zuverlässiger Spinnenwebenentferner dank Teleskopstange
- Dank biegbarem Kopf ideal für Ecken, Nischen und Lücken
- Waschbarer Wedel bis 30°C für hygienische Reinigung und lange Nutzung
- Vielseitig einsetzbarer Staubentferner in Haushalt, Auto und Büro
- Mini-Staubwedel in kompakter Größe für das Handschuhfach

Lieferumfang
- 3x Mikrofaser-Staubwedel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
77 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, auto staubwedel, decken staubwedel, dust cleaner, duster, lückenputzer, lückenreiniger, lückenstaubreiniger, microfaser staubwedel, microfiber duster, microfiber gab duster, mikrofaser staubwedel, mini staubwedel, putzutensilien, spider web remover, spinnenbesen, spinnennetz entferner, spinnenweben besen, spinnenwebenentferner, spinnwebenbesen, staub wedler, staubbesen, staubentferner, staubfänger, staubmopp, staubschwert, staubstab, staubtuch, staubwedel, staubwedel set, staubwischer, teleskop staubwedel, teleskopbesen, teleskopwedel, wedel, 3, ausziehbar, chenille, einziehbar, flexibel, für auto, grau, haushalt, kinder, klein, mikrofaser, mini, mit stiel, putzen, set, spinnenweben entfernen, spinnweben entfernen, staub, staubreinigung, teleskopstange, teleskopstiel, waschbar, wohnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.